ファン式捕虫器
USB対応のモバイルバッテリーでも動くので、キャンプ時のテント内でも使用できます。
UV LEDの紫外線を含むやさしい明かりで虫を誘い込む。
ファンで吸引。風で吸込み、閉じ込めるので、焼きこげる音や臭いがない。
ファンを使い補虫するので、高電圧式よりも安全で衛生的。
捨てる際は捕獲ケースを外し、そのまま中身をゴミ箱へ。掃除が簡単で衛生的。
薬を使わないので、赤ちゃんやペットがいる部屋や、食料品のある部屋でもお使いいただけます。
用途屋内用。
定格消費電力(W)7
付属品microUSB-USBケーブル(約1.4m)、USB-ACアダプター
質量(g)403
電源USB(DC5V・1000mA)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)150×188
誘引方式UV LED(約400nm)
内容量1台
注意
※LEDの交換はできません。