ブラスト用手袋(フランジ付)

ブラスト用手袋(フランジ付) - TOWA(東和コーポレーション)ブラスト用手袋(フランジ付) - TOWA(東和コーポレーション)ブラスト用手袋(フランジ付) - TOWA(東和コーポレーション)ブラスト用手袋(フランジ付) - TOWA(東和コーポレーション)ブラスト用手袋(フランジ付) - TOWA(東和コーポレーション)ブラスト用手袋(フランジ付) - TOWA(東和コーポレーション)ブラスト用手袋(フランジ付) - TOWA(東和コーポレーション)ブラスト用手袋(フランジ付) - TOWA(東和コーポレーション)
(5件のレビュー)

キャビネットに手袋を固定可能なフランジ付きです。
摩耗で削れやすい左手が厚く、エアガンを持つ右手は薄くなっており、作業性と耐久性を両立しています。
右手・左手のみの片手販売に対応しています。
制電性があるため、研磨時の帯電を抑制します。
手袋内側に塩素処理を施しているため、着脱しやすくなっています。

用途サンドブラスト、ショットブラスト、グリットブラスト。種別厚手材質天然ゴム(制電配合)ブラックサイズフリー機能耐久性、制電性全長(cm)60中指長(cm)8.4手のひらまわり(cm)25RoHS指令(10物質対応)対応
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
厚さ(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
633874338261双835-3923約1.2(右手)/約1.7(左手)335
オープン
15,980
17,578(税込)
当日出荷
633874158241本835-3921約1.2405
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
633874248251本835-3922約1.7373
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

東和の特殊作業用手袋!「ブラスト用手袋」
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63387433
2020-10-06
用途: ブラスト作業時
自動車・二輪車・自転車関連業

全体に柔軟性が有り、ボックス内での取り回しが使いやすいです。

対象商品 : 63387433
2019-06-10
用途: サンドブラスト
株式会社フカエ製造業

うちのブラスト機器は手を挿入する箇所が穴が開いており、手袋を装着してその穴に挿入するタイプでどうしても多少砂が漏れることを危惧していました。
モノタロウサイトでこの商品を見たときは「こんな商品があるのか!」と興味を持ち寸法も合っていそうだったので購入。装着も問題なく助かりました。

2が参考にしています
対象商品 : 63387433
2019-05-27
用途: サンドブラストでガラスの加工
ガラス工房 Glassroom

指先が厚めにしてあり、強度があり安心感があります。フランジ付きにしたことで砂がこぼれないようになったので、その点も良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 63387433
2018-05-13
用途: ブラスト用

汗をかくと手袋から手が抜けない。
(手が大きいのか?もう少し滑りが良ければ)
それ以外は良い

1が参考にしています
対象商品 : 63387433
2018-01-12
用途: ショットブラストを使用の際

今まで使用中にショットブラストの粉が腕を伝わって外にこぼれてきましたが、これを使用してからその心配が無くなりました。
次回もリピートさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

天然ゴム手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする