曜日別特売

サドリンクラシック

サドリンクラシック - 玄々化学工業サドリンクラシック - 玄々化学工業サドリンクラシック - 玄々化学工業サドリンクラシック - 玄々化学工業サドリンクラシック - 玄々化学工業サドリンクラシック - 玄々化学工業サドリンクラシック - 玄々化学工業サドリンクラシック - 玄々化学工業
(5件のレビュー)

低塗膜形成型木材保護塗料。
防虫、防カビ成分が木材に浸透し、木材表面に現れるカビ・腐朽菌、虫害の発生を抑制。
紫外線吸収剤により木材の変色・退色を抑制。
再塗装の際に旧塗膜を完全剥離する必要がなく簡易でメンテナンス作業ができます。
シロアリ等の害虫から保護。

用途木部のデッキ、フェンス、壁、ドア、窓枠などのエクステリア全般。主な用途使用場所屋外特性防虫、防カビ、紫外線吸収主成分アルキド樹脂危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性塗装間隔24時間以上塗付量(kg/m2)0.08以上塗り面積(2回塗り)(m2/L)6
注意
※カラレスやホワイトは単独で屋外に使用しないでください。
※ニスや塗料(油性ステイン系以外)が塗装されたいるところには塗装出来ません。
※サドリンは薬剤・有機溶剤が含まれていますので、草花・小動物・食物などの近くで塗らないでください。
※塗装中は手袋・保護衣を着用し、火気に注意してください。手などに付着したサドリンは石鹸液などで洗ってください。塗装中は換気を良くしてください。
※よく乾燥した木材(含水率18%以下)に塗り、雨天直後の塗装は避けてください。
※気温5℃以下の塗装は避けて下さい。
※サドリンは顔料を均一に分散させるため、使用前によくかき混ぜ、使用中も時々混ぜてください。
※塗料をよく浸透させ、耐久性を向上させるため、乾燥時間をよくとってください。
※余った塗料は酸化を防ぐため、缶のフタを密栓し、冷暗所で保管してください。
※木の性質上タンニンがにじみ出ることがありますが、塗料のとけだしではありません。
※容器の缶が凹みやすくなっております。商品の品質自体に影響はございません。ご了承のほどよろしくお願いいたします。
84件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色調
塗り面積(2回塗り)(m2/L)
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63403348W0-00011缶(0.7L)カラレス60.7L
オープン
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
63403357W0-00011缶(4L)カラレス64L
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
63403366W0-00011缶(16L)カラレス616L
オープン
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63403375W0-00021缶(0.7L)パイン60.7L
オープン
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
63403384W0-00021缶(4L)パイン64L
オープン
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
63403393W0-00021缶(16L)パイン616L
オープン
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63403402W0-00031缶(0.7L)チーク60.7L
オープン
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
63403418W0-00031缶(4L)チーク64L
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
63403427W0-00031缶(16L)チーク616L
オープン
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63403436W0-00041缶(0.7L)オールナット60.7L
オープン
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
63403445W0-00041缶(4L)オールナット64L
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
63403454W0-00041缶(16L)オールナット616L
オープン
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63403463W0-00051缶(0.7L)エボニー60.7L
オープン
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
63403472W0-00051缶(4L)エボニー64L
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
63403488W0-00051缶(16L)エボニー616L
オープン
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63403497W0-00061缶(0.7L)リグナンバイト60.7L
オープン
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
63403506W0-00061缶(4L)リグナンバイト64L
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
63403515W0-00061缶(16L)リグナンバイト616L
オープン
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63403524W0-00071缶(0.7L)レッドウッド60.7L
オープン
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
63403533W0-00071缶(4L)レッドウッド64L
オープン
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
63403542W0-00071缶(16L)レッドウッド616L
オープン
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63403558W0-00091缶(0.7L)パリサンダー60.7L
オープン
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
63403567W0-00091缶(4L)パリサンダー64L
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
63403576W0-00091缶(16L)パリサンダー616L
オープン
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63403585W0-00101缶(0.7L)ナチュラル60.7L
オープン
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
63403594W0-00101缶(4L)ナチュラル64L
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
63403603W0-00101缶(16L)ナチュラル616L
オープン
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63403612W0-00301缶(0.7L)グリンアンバー60.7L
オープン
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
63403628W0-00301缶(4L)グリンアンバー64L
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
63403637W0-00301缶(16L)グリンアンバー616L
オープン
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63403646W0-00441缶(0.7L)グレーアンバー60.7L
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
63403655W0-00441缶(4L)グレーアンバー64L
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
63403664W0-00441缶(16L)グレーアンバー616L
オープン
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63403673W0-00451缶(0.7L)マースブラウン60.7L
オープン
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
63403682W0-00451缶(4L)マースブラウン64L
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
63403698W0-00451缶(16L)マースブラウン616L
オープン
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63403707W0-00471缶(0.7L)ブルー60.7L
オープン
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
63403716W0-00471缶(4L)ブルー64L
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
63403725W0-00471缶(16L)ブルー616L
オープン
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63403734W0-00491缶(0.7L)オレンジ60.7L
オープン
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
63403743W0-00491缶(4L)オレンジ64L
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
63403752W0-00491缶(16L)オレンジ616L
オープン
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63403768W0-00501缶(0.7L)レッド60.7L
オープン
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
63403777W0-00501缶(4L)レッド64L
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
63403786W0-00501缶(16L)レッド616L
オープン
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63403795W0-00521缶(0.7L)アカシア60.7L
オープン
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
63403804W0-00521缶(4L)アカシア64L
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
63403813W0-00521缶(16L)アカシア616L
オープン
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63403822W0-00571缶(0.7L)ライトオーク60.7L
オープン
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
63403838W0-00571缶(4L)ライトオーク64L
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,300/税込¥1,430
沖縄地方数量1につき¥2,400/税込¥2,640
離島数量1につき¥2,400/税込¥2,640
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63403533
2023-03-30
用途: 幼稚園の外廊下(木製)を塗りました。
学校法人川崎キリスト教学園教育・研究機関

新品みたいにきれいになりました。また使用いたします。

対象商品 : 63403418
2022-11-09
用途: 木製テラスの塗りかえ
その他業種

雨ざらしの木製テラスでの耐久性は5年ごとにサドリンクラシック塗りかえでも木は10年以上もちました。

対象商品 : 63403682
2022-06-16
用途: デッキ塗装
製造業

作業はこれからです。住宅メーカー使用と同じ物なのでばっちりのはずです。

対象商品 : 63403558
2022-06-03
用途: 枕木の防腐塗装

作業性は、悪くなかったですが 臭いがきつかったです。

対象商品 : 63403418
2020-10-06
用途: 木製カーポートの塗装メンテナンス
その他業種

もともと塗ってあったのがサドリンだったので、同じものでメンテナンス塗りしました。伸びが良く、木部にすーっと浸透する感じでムラになりにくく塗りやすい塗料だと思います。ただ匂いがややきついので野外で風が通るところでないと施工しづらいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする