配管モール<R>(空気層タイプ)
- 注文コード
- 63774926
- 63774944
- 63774962
|
(1件のレビュー)
空気層により断熱する為、配管後に断熱材を取付ける手間が省けます。
用途屋内専用
仕様ベース付
寸法L(mm)2000
適合管(HI)VP管、被覆架橋ポリエチレン管、架橋ポリエチレン管など
内容量1個
注意
※給湯配管にご使用になる場合は、通湯温度80℃以下、配管直線距離は3m以内でご使用ください。
※結露の発生しやすい環境では、表面が結露する場合があります。
※屋外に施工する場合は、凍結対策を行ってから設置してください。
※水がかかる環境に施工する場合は、配管モール内の水、洗剤(薬品)等の侵入を防ぐため、必ずコーキング処理を行ってください。