角型コンセント

角型コンセント オーム電機 角型コンセント オーム電機
(6件のレビュー)

露出配線用角型コンセントです。

種類露出コンセント 形状平刃タイプ 極数2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 最大出力電力(W)1500 適合電線VVF Φ1.6 Φ2.0 Cu(銅) 接続端子巻締端子式 適合規格PSE コンセント個数1 コンセント形状2P 15A 125V 内容量1個
注意
※1500W・125V以下で使用してください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63710176 RK-1010-Z
オープン
219
241 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
63710176
2020-10-03
用途:
休憩室に使用
忠類農業協同組合 様 (サービス業)

コンセント増設に使用しましたが、普通に使っております。

対象商品:
63710176
2019-08-27
用途:
屋内配線工事

コンセントの差し込みが少し硬いが充分で安い。リピーター。

対象商品:
63710176
2019-01-25
用途:
コンセントの増設
建設業・工事業

少し古めかしい形状ですが

シンプル イズ ベスト
コストパフォーマンス 最高です

1人が参考にしています
対象商品:
63710176
2022-02-25
用途:
安さにつられてゴミを購入してしまった

送り端子がありません!
明記もされていません!どゆこと?
普通ついているじゃん!送り端子!
同等品の他社の商品には送り端子がありますよ。
10円安いですが、この商品は使用用途は端末に限られてしまいます。
また、非常に腹は立つのは製品にシールが貼られていること!
はっきしいってシールは即刻廃止すべき!
ドライヤーで5分温めたから剥がさないといけない。
手間がかかり10円安のメリットはまったくないかも!

1人が参考にしています
対象商品:
63710176
2020-12-26
用途:
露出配線工事

本体に剥がしにくいバーコードシールが貼ってあります。
剥がしてもノリが残り、溶剤を使わないと拭き取れません。
何か所もあったのでシールを剥がしてノリをふき取る作業でかなりの時間を費やしました。
他社同等品に比べて数十円の部品代をケチって大失敗でした。

対象商品:
63710176
2018-04-17
用途:
配線作業
オールマリン 様

コンセントに工具をぶつけてしまい破損させてしまいました。以前購入した商品と違うものでしたがカバーが同じなのでカバーだけ交換できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする