こんなお得な商品も!

小型 電卓 10桁 税計算無し
モノタロウ
¥439
税込¥483
(15)
彩りあざやか、POPなデザイン電卓。大型表示が見やすい、アロマをイメージしたカラー
大型表示・傾斜表示。数字が見やすい傾斜表示タイプ。
表示部を保護するアクリル表示パネル。表示部にアクリルパネルを採用することで液晶の保護とデザイン性を両立。
税込、税抜計算が簡単にできる税計算機能。税込、税抜計算が簡単にできます。税率設定機能もあります。
マルチ換算。通貨・単位など任意の換算レートを設定して簡単に換算ができます。
早打ち。すばやい入力をするために、先に押したキーを離す前に、次のキーを押しても入力を受け付ける2キーロールオーバー機能つきの早打ち対応です。
演算状態表示。"+""-""×""÷"のどれを押したかシンボルで表示します。
使いやすさに配慮した充実の機能(3キーメモリー,→,00)。計算をスピーディ・スムーズにする機能キーを搭載しています。
定数計算が簡単。定数を自動設定できます。複利計算や減価償却費、構成比の計算などに便利です。
桁数10
サイズミニナイスサイズタイプ
質量(g)約125(電池含む)
表示液晶
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×150×25.2
機能演算状態表示、メモリー(1)、+ 大型キー、00 キー、+/- キー、税計算キー、マルチ換算キー、置数訂正キー(右シフトキー)、定数計算(Kモード)、3桁自動位取り、早打ち対応(2キーロールオーバーつき)、自動節電方式、ツインパワー、プラスチックキー
使用電源LR44×1
使用時間約2年(内蔵電池のみで1日当たり1時間使用した場合)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)100×150×25.2
内容量1個
オフィス機器 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64141534 | EL-M335-AX | 12713507 | EL-M336-GX |
![]() |
抗菌ミニナイスサイズ電卓 10桁 | シャープ | 1台 | ¥1,498 税込¥1,648 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
64141552 | EL-M335-RX | 12713550 | EL-M336-VX |
![]() |
抗菌ミニナイスサイズ電卓 10桁 | シャープ | 1台 | ¥1,498 税込¥1,648 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
64141577 | EL-M335-WX | 12713498 | EL-M336-CX |
![]() |
抗菌ミニナイスサイズ電卓 10桁 | シャープ | 1台 | ¥1,498 税込¥1,648 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
64141595 | EL-M335-KX | 12713534 | EL-M336-BX |
![]() |
抗菌ミニナイスサイズ電卓 10桁 | シャープ | 1台 | ¥1,498 税込¥1,648 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
64141613 | EL-M335-DX | 12713559 | EL-M336-YX |
![]() |
抗菌ミニナイスサイズ電卓 10桁 | シャープ | 1台 | ¥1,498 税込¥1,648 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
64141656 | EL-M335-PX | 12713516 | EL-M336-PX |
![]() |
抗菌ミニナイスサイズ電卓 10桁 | シャープ | 1台 | ¥1,498 税込¥1,648 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
- 対象商品:
- 64141656
2019-03-18
- 用途:
- 一般事務作業に使用
高萩ニッカン株式会社 様
(製造業)
女子用として機能度外視でピンク色を購入しましたが、以外と女子受けし満足しております。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07