アイトス
長袖ブルゾン AZ-3630
スタンドカラー時、タブを閉めることで、ファスナーのスライダーを隠すことができます。
袖口と衿のタブはテープスナップ使いで落下を防ぎ異物としてのボタンの混入を防止します。
材質
(ボタン)テープスナップ、(ファスナー)コイル、(スライダー)金属
生地
オーウィッシュトロピカル、平織り
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
名入れ
可
種別
長袖ブルゾン
混率(%)
ポリエステル80、綿20
機能
帯電防止、吸汗・速乾、清涼感
内容量
1着
バスケットに入れる
27
件中 1~27件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65450464
AZ-3630
SS
ライトグレー×ディープネイビー
¥
9,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
65450473
AZ-3630
S
ライトグレー×ディープネイビー
¥
9,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
65450482
AZ-3630
M
ライトグレー×ディープネイビー
¥
9,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
65450498
AZ-3630
L
ライトグレー×ディープネイビー
¥
9,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
65450507
AZ-3630
LL
ライトグレー×ディープネイビー
¥
9,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
65450516
AZ-3630
3L
ライトグレー×ディープネイビー
¥
9,500
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
65450525
AZ-3630
4L
ライトグレー×ディープネイビー
¥
9,700
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
65450534
AZ-3630
5L
ライトグレー×ディープネイビー
¥
10,200
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
65450552
AZ-3630
SS
ロイヤルブルー×ライトグレー
¥
9,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
65450568
AZ-3630
S
ロイヤルブルー×ライトグレー
¥
9,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
65450577
AZ-3630
M
ロイヤルブルー×ライトグレー
¥
9,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
65450586
AZ-3630
L
ロイヤルブルー×ライトグレー
¥
9,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
65450595
AZ-3630
LL
ロイヤルブルー×ライトグレー
¥
9,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
65450604
AZ-3630
3L
ロイヤルブルー×ライトグレー
¥
9,500
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
65450613
AZ-3630
4L
ロイヤルブルー×ライトグレー
¥
9,700
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
65450622
AZ-3630
5L
ロイヤルブルー×ライトグレー
¥
10,200
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
65450638
AZ-3630
6L
ロイヤルブルー×ライトグレー
¥
11,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
65450647
AZ-3630
SS
ディープネイビー×ライトグレー
¥
9,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
65450656
AZ-3630
S
ディープネイビー×ライトグレー
¥
9,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
65450665
AZ-3630
M
ディープネイビー×ライトグレー
¥
9,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
65450674
AZ-3630
L
ディープネイビー×ライトグレー
¥
9,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
65450683
AZ-3630
LL
ディープネイビー×ライトグレー
¥
9,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
65450692
AZ-3630
3L
ディープネイビー×ライトグレー
¥
9,500
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
65450708
AZ-3630
4L
ディープネイビー×ライトグレー
¥
9,700
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
65450717
AZ-3630
5L
ディープネイビー×ライトグレー
¥
10,200
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
65450543
AZ-3630
6L
ライトグレー×ディープネイビー
¥
11,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
取扱停止中
返品不可
名入れ可
65450726
AZ-3630
6L
ディープネイビー×ライトグレー
¥
11,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
取扱停止中
名入れ可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください