メッシュパネル専用 DX引掛カゴA

メッシュパネル専用 DX引掛カゴA WAKI(和気産業) メッシュパネル専用 DX引掛カゴA WAKI(和気産業) メッシュパネル専用 DX引掛カゴA WAKI(和気産業) メッシュパネル専用 DX引掛カゴA WAKI(和気産業) メッシュパネル専用 DX引掛カゴA WAKI(和気産業) メッシュパネル専用 DX引掛カゴA WAKI(和気産業) メッシュパネル専用 DX引掛カゴA WAKI(和気産業) メッシュパネル専用 DX引掛カゴA WAKI(和気産業)

メッシュパネルに引っかけて使います。
耐荷重の範囲内でご使用してください。

高さ(mm)90 奥行(mm)130 耐荷重(kg)2 横幅(mm)260 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
EMP177 65911326
EMP177 65911326
65911326 EMP177 スチール クロームメッキ クローム
オープン
1,798
1,978 (税込)
翌々日出荷

返品不可
EMP064 65911475
EMP064 65911475
65911475 EMP064 スチール 粉体塗装
オープン
2,198
2,418 (税込)
7日以内出荷

返品不可
EMP063 65911484
EMP063 65911484
65911484 EMP063 スチール 粉体塗装
オープン
2,198
2,418 (税込)
翌々日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする