WAKI(和気産業) WAKI(和気産業)の 建築金物 WAKI(和気産業)の 内装商品 WAKI(和気産業)の 収納用品 メッシュパネル専用 引掛カゴ スチール クロームメッキ メッシュパネル専用 引掛カゴ 注文コード 65911344 注文コード 65911344 注文コード 65911344 注文コード 65911344 パネルに引っかけて使います。 耐荷重の範囲内でご使用してください。 材質スチール クロームメッキ 色クローム 耐荷重(kg)2 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EMP179 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 65911344 EMP179 オープン ¥919 ¥919 ¥1,011 (税込) 翌々日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 内装商品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ペグボード/クランプ式/縦42 x 横32cm/トレー フック マグネットなどアクセサリー付属/ブラック/有孔パネル 卓上 デスク上収納 パンチングボード StarTech.com 税込¥8,798 ¥7,998 バスケットへ クイックボックス ダイドー 税込¥42,878~ ¥38,980~ プルダウンシェルフ タイプ2 ダイドー 税込¥28,578~ ¥25,980~ L字(直角)201ステンレスジョイント金具 bitstrong 税込¥329~ ¥299~ I字(フラット)201ステンレスジョイント bitstrong 税込¥472 ¥429 バスケットへ 楽スタA プラスチックスタンド 福井金属工芸 税込¥351~ ¥319~ 863 オスデルフック BEST[金物] 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ 871 新洋額吊 BEST[金物] 税込¥923 ¥839 バスケットへ ニューブラケット 共立電機 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ 穴明キアングル 共立電機 税込¥1,318~ ¥1,198~ 穴あきL型アングル 共立電機 税込¥1,066~ ¥969~ 穴あきL型アングル 共立電機 税込¥2,858 ¥2,598 バスケットへ コ型金物 共立電機 税込¥439~ ¥399~ Kurumi No.13セット 神棚の里 税込¥37,378 ¥33,980 バスケットへ 稲荷用 赤鳥居 神棚の里 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ 木曽桧 神鏡 2.5寸 神棚の里 税込¥5,498 ¥4,998 バスケットへ 木曽桧 神鏡 3寸 神棚の里 税込¥8,798 ¥7,998 バスケットへ 狛犬 極上彫り 神棚の里 税込¥6,708 ¥6,098 バスケットへ 幣束立て 神棚の里 税込¥967 ¥879 バスケットへ 屋根違い三社 本金具 中 神棚セット 神棚の里 税込¥30,778 ¥27,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品建築金物内装商品収納用品室内収納 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「収納用品」にはこんなカテゴリがあります クローゼット収納 室内収納 キッチン収納 ランドリー収納 飾り棚 シェアする マイページ 最近見た商品