デジタルカメラ 充電池式・防水タイプ 両面モニター付き

デジタルカメラ 充電池式・防水タイプ 両面モニター付き モノタロウ
(9件のレビュー)

小型軽量ながら、高画質2400万画素のデジタルカメラです。
USB充電機能搭載でパソコンからも充電できます。
付属のACアダプターでの充電も可能です。
水深10mまでの防水性能で水中での撮影も適しています。
レンズ前面にも液晶モニターがあり、ボタンひとつで切替可能。
マクロ機能も本体横のダイヤルを回すだけで簡単に切替が可能です。

用途写真・動画の撮影に。 有効画素数2400万画素 防塵防水性能IPX8 撮像素子CMOS 5M、1/3inch 質量(g)約140(付属品、電池含まず) 付属品充電電池、AC-USBアダプター、USBケーブル 、ストラップ、カメラバッグ、本説明書 材質ABS樹脂 寸法(mm)110×64×28(レンズ突起部除く) ブルー 電源充電池 ズームデジタルズーム16倍 焦点距離(mm)8.15 外部メモリーマイクロSDカード(2GBまで)マイクロSDHCカード(32GBまで) レンズ構成4枚+赤外除去フィルター ホワイトバランスオート、快晴、曇天、電球、蛍光灯 記録ファイル形式静止画JPEG、動画AVI) 液晶モニター2.7インチ、1.8インチ(フロント) 開放F値3.0 セルフタイマーオフ、2秒、5秒、10秒 動画20 fps 出入力端子USB2.0 手ブレ補正機能あり ISO感度設定オート、100、200、400 フラッシュモード強制発光、オート、赤目軽減、オフ 内蔵フラッシュ撮影範囲最適約2m シャッタースピード15/1~20000/1秒 電子シャッター 静止画サイズ5600×4200(24M)、5200×3900(20M)、4896×3672(18M).4608×3456(16M)、4416×3312(14M)、4000×3000(12M)、3648×2736(10M)、3264×2448(8M)、3072×2304(7M)、3648×2048(7MHD)、2592×1944(5M)、2048×1536(3M)、1600×1200(2M)、1920×1080(2MHD)、640×480(VGA) 動画サイズ1920×1080(FHD)、1280×720(HD)、640×480(VGA)、320×240(QVGA) 内容量1台
関連資料: バッテリーカバー 開閉方法 取扱説明書:
注意
※本来の用途以外での使用はしないでください。
※ご使用前は取扱説明書をよく読み、理解した上でご使用ください。
※撮影データの取り扱いは十分注意してください。
※大切なデータは万が一の場合に備え、必ずバックアップしてください。
※バッテリーボックスは防水対策のため、非常に強固にロックされております。突起を上に押し上げたまま横方向に強くスライドさせてみてください。
※万一当社の製品上の原因による品質不良がありました場合は、同数の新しい製品とお取替えをさせて頂きます。
記録内容の補償を含め、それ以外の責はご容赦ください。
※防水対策のため、非常に強固にロックされております。突起を上に押し上げたまま横方向に強くスライドさせてください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66576177 M-W2400M-1
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
66576177
2021-03-06
用途:
電気工事、作業前の記録

シャッターの切れるタイミングが解りずらくピンボケになりやすい。防水なので安心して使える

対象商品:
66576177
2020-02-27
用途:
各種記録用
行政書士高橋洋事務所 様 (その他業種)

商品そのものには、特に改善点は無いと思います。ただ、入っていた箱が、直方体ではなく変形したもので、普通において置きづらいと思います。そのあたりが改善点化もしれません。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
担当部署に申し伝え商品の課題として検討させていただきます。

対象商品:
66576177
2020-02-18
用途:
工事現場
製造業

両面ともモニタ-が付いているので大変使用しやすく、自分と一緒にとれば証拠になる。

1人が参考にしています
対象商品:
66576177
2020-08-20
用途:
ビルメン関係の作業写真
三洋装備株式会社 様 (サービス業)

カメラの画質は満足。現場写真に使うので自撮り用の画面は必要ない。防水仕様なのでしょうがないのかもしれないが、充電する際にカバーを開けなければいけないのが残念。
カメラと同時にSDカードも注文したが、マイクロSDHCでなければならないことを大きく表示してほしかった。注文変更できなければ無駄になるところだった。

2人が参考にしています
対象商品:
66576177
2020-08-20
用途:
現場調査等
株式会社サンノア・トラスト 様 (不動産業)

う~ん、正直使えないです!
①シャッターの切れるタイミングが遅過ぎる(夜間モードでもないのに)! ②謳われている広角がまったくウソ! ③作りがチープ過ぎる!
あと、1,000円高くてもIXYにするべきでした!
大変後悔~!

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご不便をおかけし誠に申し訳ございません。今後の商品の課題として改善を検討させていただきます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品:
66576177
2020-07-25
用途:
完了写真を撮るのに使用
株式会社アシベテック 様

表示が、日本語ではないので非常に使い難い。当社の社員はみんなこのカメラを避けている。なんなら返品したいくらいです。大手家電量販店へ行けば日本メールの同じくらいの値段でもっと性能の良いデジカメがあります。ほんまに損しました。

2人が参考にしています
対象商品:
66576177
2020-05-21
用途:
土木工事現場
建設業・工事業

2台目の購入になります。
コスパ的にも満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
66576177
2018-09-12
用途:
現場調査用撮影
エヌ・シ-エスワ-クス 様 (建設業・工事業)

商品は不便な使っています。
ただ
①説明書が不親切すぎる前提で書いてある(ふたの開け方ひとつとっても書き方がレバ-を押して開けると書いていますが実際防水のためかすごく硬く開きませんレバ-を押した状態で蓋をスライドさせたいと開かないため記載不足

②液晶が安物なのか少し角度が変わると見えない
 
やはり海外製かな~という感覚です。
とにかく説明書にはびっくりしました。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デジタルカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする