木和美・ミニ三ツ切弁当

木和美・ミニ三ツ切弁当 - 用美(ヤマコー)木和美・ミニ三ツ切弁当 - 用美(ヤマコー)
(1件のレビュー)
仕様身(三ツ仕切)のみタイプ本体(身)内形寸法(mm)(1桝)約94×94(仕切約H35)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約307×108×48内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6588874327098-
3,5002,998
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
6992360727098【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)
3,5002,998
2,498
アウトレット
2,748(税込)
当日出荷
返品不可
残り13点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65888743
2019-02-07
用途: おもてなし
卸売・小売業

3個なので使いやすい
簡単なおもてなしにちょうどいいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする