バイオギアサポーターひじ用(左右兼用)
ひじまわりのトラブル対応用。
サイズフリー
色03:ブラック
左右区別左右兼用
性別ユニセックス
仕様ダイナモーションフィット
材質(本体)ナイロン、ポリウレタン、ポリエステル
適合部位ひじ
材質(パッド)ラバースポンジ
内容量1枚
ひざ・ひじ用 サポーター の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 65886476
2023-05-26
- 用途:
- テニス肘対策
サービス業
農作業で通称テニス肘になりました、以前は肘全体用のサポーターを使ってましたが、動きにくくてこのタイプにしました、付けているのを忘れてしまうくらい快適です。
- 対象商品:
- 65886476
2023-08-02
- 用途:
- もう少し強めが良かった
その他業種
10年ぶりにゴルフ肘が再発し、あれこれサポータを試している。
このサポータは軽く、薄手でスイングなどの邪魔にならないのは良い点だが、もう少し強く締めてくれるタイプのサポータの方が良い気がする。
軽度のゴルフ肘の方や予防用途であれば良い商品だと思います。
- 対象商品:
- 65886476
2022-11-01
- 用途:
- PC入力中
製造業
上腕骨内側上顆炎になりチクチクズキズキと痛いのですが、これを着けると痛みが治まります。ずっとつけてると血が止まりそうで緩めたりしながら使ってます。お薦めです。