ブレーキ付きディスクグラインダ

ブレーキ付きディスクグラインダ HiKOKI(日立工機)

分割コアモーター採用により最大出力アップ。最大出力980W。アマチュアコアの外径を大きくすると同時にステータコア形状を最適化することで磁束密度の向上と高密度な巻線を可能にし高出力を実現しました。
冷却効率向上。コイルエンドを薄く長く成形することでコイルの表面積が増大し冷却効率が向上しました。これにより、連続作業でもパワフルな研削作業を可能にしました。
2アクションスライドスイッチを採用することで、不意なスイッチONを防ぎ、万一の場合にもOFFしやすくなりました。また、本体を握ったままで操作が可能です。
ブレーキ付。ブレーキアイコンスイッチを切るとブレーキがかかり、不意の事故を防止します。また、次の作業にすぐ取り掛かれ作業効率も格段に向上します。
ホイルナット方式。通常のディスクグラインダと共通のホイルナットになり、先端工具の制約がなくなりました。(従来製品G10B2:六角穴付ボルト)
握りやすい細径ボディΦ56mm。しっかり握りこむことができ、安定した作業が行えます。

付属品100mmレジノイドフレキシブルトイシ #36、 スパナ、サイドハンドル 全長(mm)280(トイシ含まず) 電圧(V)単相100 消費電力(W)760 電源単相交流 50/60Hz 共用 最大出力(W)980 モーター単相直巻整流子モーター 砥石寸法(mm)100×6×15(外径×最大厚さ×穴径) 胴径(Φmm)56 砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)10(1.5)×10
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
電流(A)
最大回転数(min-1[r.p.m])
長さ(mm)
幅(mm)
コード長さ(m)
砥石径(Φmm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65970083 G10B3 1台 7.8 12000 280 - 60(ギヤカバー) 1.8(コード・トイシ含まず)、1.6(コード・トイシ・ホイルガード・サイドハンドル含まず) 2.5 10
16,700
 
 
取扱い終了
75386974 G10B3 1セット(4台) 7.8 12000 280 - 60(ギヤカバー) 1.8(コード・トイシ含まず)、1.6(コード・トイシ・ホイルガード・サイドハンドル含まず) 2.5 100
66,800
 
 
取扱い終了
75386983 G10B3 1セット(12台) 7.8 12000 2800 - 60(ギヤカバー) 1.8(コード・トイシ含まず)、1.6(コード・トイシ・ホイルガード・サイドハンドル含まず) 2.5 100
200,400
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
65970083 G10B3 29448224 G10B4 G10B4 ディスクグラインダ HiKOKI(日立工機) 29448224 ディスクグラインダ HiKOKI(日立工機) 1台 14,980 税込16,478 ナショナルブランドの相当品です
75386974 G10B3 29448224 G10B4 G10B4 ディスクグラインダ HiKOKI(日立工機) 29448224 ディスクグラインダ HiKOKI(日立工機) 1台 14,980 税込16,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
75386983 G10B3 44189515 G10B4 G10B4 ディスクグラインダ HiKOKI(日立工機) 44189515 ディスクグラインダ HiKOKI(日立工機) 1セット(12台) 179,800 税込197,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

黒皮取り機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/441/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ディスクグラインダーの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/438/
2022-10-19

「研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする