融雪マット【ソーヒーター】 階段用 TD-120S

融雪マット【ソーヒーター】 階段用 TD-120S 北海道ゴム工業所

降ってくる雪を素早く融かすゴム製マット。雪国に立地する環境を生かして改良を重ね、公共舗道、鉄道、電力施設等で高評価を受けた製品を一般向けに標準化した商品。
ゴム原料の高圧プレス成型により高い防水性と絶縁性を保持し、壊れにくい。程良い柔軟性と滑り防止加工による快適な歩行性。水や中性洗剤で簡単洗浄。
電源位置が階段上りに向かって右か左かによって、「右」タイプか「左」タイプかを選択してください。
TD-120Sの連結は最大8枚まで。4箇所の固定穴。
PSE認証商品。日本防炎協会認定品。

連結数8 厚さ(mm)9 質量(kg)5 出力(W)110 電圧(V)100 寸法(幅W×奥行D)(mm)300×1200 コード長さ(m)0.25 内容量1枚
注意
※断線、漏電の防止の為、以下、留意ください。電源コードを持ってマットを引っ張らないでください。マットを傷つけたり、取り付け穴以外の箇所に穴を開けないでください。敷設面は凸凹がないようにしてください。車輛の乗入れする場所での使用は避けてください。
※マット上に物を置いたままにしないでください。局部発熱する可能性があります。
※その他は、付属の取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65960572 140 右エンドタイプ/階段上りに向かってコード取出し口右側
27,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65960588 141 右中(連結専用)タイプ/階段上りに向かってコード取出し口右側
27,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65960597 142 左エンドタイプ/階段上りに向かってコード取出し口左側
27,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65960606 143 左中(連結専用)タイプ/階段上りに向かってコード取出し口左側
27,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする