携帯型デジタル簡易無線機(オールインワンパッケージ)

携帯型デジタル簡易無線機(オールインワンパッケージ) モトローラ

プロフェッショナルユーザーから高い信頼を得ているモトローラ・ソリューションズのデジタル簡易無線機に新モデル誕生。
使用しやすいコンパクトサイズながら2.5Wの大出力を実現し、オートチャンネルモード搭載で混信の可能性が激減。
高い堅牢性で屋内外問わず、様々なワークシーン、そしてレジャーでもご活用頂けます。

種類デジタル簡易無線機 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)29.2×54×88 チャンネル数交互30 ブラック アンテナサイズ(mm)100 質量(g)185 トラスコ品番856-2531 セット内容無線機本体、アンテナ、リチウムイオン電池パック、急速充電器、急速充電器用ACアダプター、ベルトクリップ、ダストカバー、登録申請書一式、登録申請の手引き 機能ワンタッチミュート(消音)ボタン、弱電界アラーム機能、ノイズキャンセリング機能、オートチャンネル機能 防塵防水性能IP67 スピーカー出力(mW)500 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66077542 GDR4200
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体 トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする