レッドレンザーXEO19R

レッドレンザーXEO19R - LED LENSER

あらゆる冒険に適応できるように開発された、フラッグシップモデルXEO19R。
最大光束は圧巻の2,000ルーメン1で、300メートル1先すら照らし出すパワーを持ちます。
左右2灯のLEDライトは個別にオン/オフすることも、フォーカスを絞ることも可能。
さらに、周囲の明るさを感知して、自動で明るさ調節する機能も搭載します。
パワーバンクはモバイル電源にもなり、携帯電話やカメラの充電にも便利。
付属アクセサリによる取り付けオプションも豊富で、手持ちのフラッシュライトに変形させることすら出来る、携帯式LEDライトの最高峰です。
電池の利用状況を把握するための各機能、充電インジケーター、電池残量インジケーター、
不意のスイッチONを未然に防ぐロック機能搭載。

付属品1 set of rechargeable batteries、GoPro accessories connector、PowerBox Pouch、PowerBox bike connector、adaptor cable、belt clip、 bike connector、brush、cleaning cloth、extension cable、helmet connecting kit、helmet connecting kit、power supply、tripod connector全長(mm)405質量(g)478全光束(Lm)最大/2000、最低/200ヘッド径(Φmm)38.2使用電池4×18650 Battery Pack 7.4V電池充電可LED2 x Xtreme LED防水性IPX6照射距離(m)最大/300、最低/100点灯時間最大/20時間、最低/4時間蓄電池容量(Wh)38.48内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
660767367219-Rブラック
48,000
取扱い終了
660767457219-RGグリーン
48,000
取扱い終了
660767547219-RWホワイト
48,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする