あらゆる冒険に適応できるように開発された、フラッグシップモデルXEO19R。 最大光束は圧巻の2,000ルーメン1で、300メートル1先すら照らし出すパワーを持ちます。 左右2灯のLEDライトは個別にオン/オフすることも、フォーカスを絞ることも可能。 さらに、周囲の明るさを感知して、自動で明るさ調節する機能も搭載します。 パワーバンクはモバイル電源にもなり、携帯電話やカメラの充電にも便利。 付属アクセサリによる取り付けオプションも豊富で、手持ちのフラッシュライトに変形させることすら出来る、携帯式LEDライトの最高峰です。 電池の利用状況を把握するための各機能、充電インジケーター、電池残量インジケーター、 不意のスイッチONを未然に防ぐロック機能搭載。