7219-RG レッドレンザーXEO19R LED LENSER 66076745

レッドレンザーXEO19R

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66076745 品番7219-RG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥48,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

あらゆる冒険に適応できるように開発された、フラッグシップモデルXEO19R。
最大光束は圧巻の2,000ルーメン1で、300メートル1先すら照らし出すパワーを持ちます。
左右2灯のLEDライトは個別にオン/オフすることも、フォーカスを絞ることも可能。
さらに、周囲の明るさを感知して、自動で明るさ調節する機能も搭載します。
パワーバンクはモバイル電源にもなり、携帯電話やカメラの充電にも便利。
付属アクセサリによる取り付けオプションも豊富で、手持ちのフラッシュライトに変形させることすら出来る、携帯式LEDライトの最高峰です。
電池の利用状況を把握するための各機能、充電インジケーター、電池残量インジケーター、
不意のスイッチONを未然に防ぐロック機能搭載。

付属品1 set of rechargeable batteries、GoPro accessories connector、PowerBox Pouch、PowerBox bike connector、adaptor cable、belt clip、 bike connector、brush、cleaning cloth、extension cable、helmet connecting kit、helmet connecting kit、power supply、tripod connector 全長(mm)405 グリーン 質量(g)478 全光束(Lm)最大/2000、最低/200 ヘッド径(Φmm)38.2 使用電池4×18650 Battery Pack 7.4V 電池充電可 LED2 x Xtreme LED 防水性IPX6 照射距離(m)最大/300、最低/100 点灯時間最大/20時間、最低/4時間 蓄電池容量(Wh)38.48

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする