曜日別特売

一般リミット D4MC

一般リミット D4MC - omron(オムロン)一般リミット D4MC - omron(オムロン)一般リミット D4MC - omron(オムロン)一般リミット D4MC - omron(オムロン)
(1件のレビュー)
内容量1個
55件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
備考
質量(g)
保護構造
アクチュエータの種類
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66462926D4MC-1001VCT1M--IP67ヒンジ・レバー形1
オープン
1,898
2,088(税込)
61日以内出荷
返品不可
66462935D4MC-1001VCT3M--IP67ヒンジ・レバー形3
オープン
2,998
3,298(税込)
121日以内出荷
返品不可
66462944D4MC-1002VCT1M--IP67ヒンジ・レバー形1
オープン
2,198
2,418(税込)
121日以内出荷
返品不可
66462953D4MC-1002VCT3M--IP67ヒンジ・レバー形3
オープン
2,998
3,298(税込)
121日以内出荷
返品不可
66462962D4MC-1003VCT1M--IP67ヒンジ・レバー形1
オープン
2,198
2,418(税込)
121日以内出荷
返品不可
66462978D4MC-1003VCT3M--IP67ヒンジ・レバー形3
オープン
2,998
3,298(税込)
121日以内出荷
返品不可
66462987D4MC-1022VCT1M--IP67ヒンジ・短レバー形1
オープン
2,198
2,418(税込)
121日以内出荷
返品不可
66463005D4MC-2001VCT1M--IP67ヒンジ・ローラ・レバー形1
オープン
2,298
2,528(税込)
61日以内出荷
返品不可
66463014D4MC-2001VCT3M--IP67ヒンジ・ローラ・レバー形3
オープン
3,198
3,518(税込)
121日以内出荷
返品不可
66463023D4MC-2001VCT5M--IP67ヒンジ・ローラ・レバー形5
オープン
3,500
3,850(税込)
121日以内出荷
返品不可
66463032D4MC-2002VCT1M都度納期確認-IP67ヒンジ・ローラ・レバー形1
オープン
2,298
2,528(税込)
121日以内出荷
返品不可
66463048D4MC-2002VCT3M--IP67ヒンジ・ローラ・レバー形3
オープン
3,198
3,518(税込)
121日以内出荷
返品不可
66463057D4MC-2003VCT1M--IP67ヒンジ・ローラ・レバー形1
オープン
2,298
2,528(税込)
121日以内出荷
返品不可
66463066D4MC-2003VCT3M--IP67ヒンジ・ローラ・レバー形3
オープン
3,198
3,518(税込)
66日以内出荷
返品不可
66463075D4MC-2010-----
オープン
1,998
2,198(税込)
121日以内出荷
返品不可
66463084D4MC-2020-C都度納期確認----
オープン
1,898
2,088(税込)
61日以内出荷
返品不可
66463102D4MC-2021VCT1M--IP67ヒンジ・ローラ短レバー形1
オープン
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
66463118D4MC-2021VCT3M--IP67ヒンジ・ローラ短レバー形3
オープン
3,198
3,518(税込)
121日以内出荷
返品不可
66463127D4MC-2021VCT5M--IP67ヒンジ・ローラ短レバー形5
オープン
3,998
4,398(税込)
121日以内出荷
返品不可
66463136D4MC-2022VCT1M--IP67ヒンジ・ローラ短レバー形1
オープン
2,298
2,528(税込)
61日以内出荷
返品不可
66463145D4MC-2022VCT3M--IP67ヒンジ・ローラ短レバー形3
オープン
3,198
3,518(税込)
121日以内出荷
返品不可
66463154D4MC-2022VCT5M--IP67ヒンジ・ローラ短レバー形5
オープン
3,998
4,398(税込)
121日以内出荷
返品不可
66463163D4MC-2023VCT1M都度納期確認-IP67ヒンジ・ローラ短レバー形1
オープン
2,298
2,528(税込)
61日以内出荷
返品不可
66463172D4MC-2023VCT3M--IP67ヒンジ・ローラ短レバー形3
オープン
3,198
3,518(税込)
121日以内出荷
返品不可
66463188D4MC-3031VCT3M--IP67一方向動作ヒンジ・ローラ短レバー形3
オープン
3,500
3,850(税込)
121日以内出荷
返品不可
66463197D4MC-3032VCT1M--IP67一方向動作ヒンジ・ローラ短レバー形1
オープン
2,298
2,528(税込)
121日以内出荷
返品不可
66463206D4MC-3033VCT3M--IP67一方向動作ヒンジ・ローラ短レバー形3
オープン
3,500
3,850(税込)
121日以内出荷
返品不可
66463215D4MC-5001VCT1M-約71IP67パネル取りつけプランジャ形1
オープン
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
66463224D4MC-5001VCT3M-約71IP67パネル取りつけプランジャ形3
オープン
2,898
3,188(税込)
31日以内出荷
返品不可
66463233D4MC-5001VCT5M-約71IP67パネル取りつけプランジャ形5
オープン
4,498
4,948(税込)
121日以内出荷
返品不可
66463242D4MC-5002VCT1M都度納期確認約71IP67パネル取りつけプランジャ形1
オープン
2,498
2,748(税込)
121日以内出荷
返品不可
66463258D4MC-5002VCT3M-約71IP67パネル取りつけプランジャ形3
オープン
3,398
3,738(税込)
121日以内出荷
返品不可
66463267D4MC-5002VSF5M-約71IP67パネル取りつけプランジャ形5
オープン
2,998
3,298(税込)
121日以内出荷
返品不可
66463276D4MC-5003VCT1M都度納期確認約71IP67パネル取りつけプランジャ形1
オープン
2,598
2,858(税込)
121日以内出荷
返品不可
66463285D4MC-5003VCT3M都度納期確認約71IP67パネル取りつけプランジャ形3
オープン
3,398
3,738(税込)
121日以内出荷
返品不可
66463294D4MC-5003VCT5M-約71IP67パネル取りつけプランジャ形5
オープン
4,498
4,948(税込)
31日以内出荷
返品不可
66463303D4MC-5020-C-----
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
66463312D4MC-5020-TC-----
オープン
2,598
2,858(税込)
121日以内出荷
返品不可
66463328D4MC-5021VCT1M--IP67パネル取りつけローラ・プランジャ形1
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
66463337D4MC-5021VCT3M--IP67パネル取りつけローラ・プランジャ形3
オープン
3,898
4,288(税込)
31日以内出荷
返品不可
66463346D4MC-5021VCT5M--IP67パネル取りつけローラ・プランジャ形5
オープン
4,598
5,058(税込)
121日以内出荷
返品不可
66463355D4MC-5022VCT1M--IP67パネル取りつけローラ・プランジャ形1
オープン
2,898
3,188(税込)
121日以内出荷
返品不可
66463364D4MC-5022VCT3M--IP67パネル取りつけローラ・プランジャ形3
オープン
3,898
4,288(税込)
121日以内出荷
返品不可
66463373D4MC-5023VCT1M--IP67パネル取りつけローラ・プランジャ形1
オープン
2,898
3,188(税込)
121日以内出荷
返品不可
66463382D4MC-5023VCT3M--IP67パネル取りつけローラ・プランジャ形3
オープン
3,898
4,288(税込)
121日以内出荷
返品不可
66463398D4MC-5023VSF1M--IP67パネル取りつけローラ・プランジャ形1
オープン
2,498
2,748(税込)
121日以内出荷
返品不可
66463407D4MC-5040-C-----
オープン
2,298
2,528(税込)
121日以内出荷
返品不可
66463416D4MC-5041VCT1M--IP67パネル取りつけクロス・ローラ・プランジャ形1
オープン
2,898
3,188(税込)
61日以内出荷
返品不可
66463425D4MC-5041VCT3M--IP67パネル取りつけクロス・ローラ・プランジャ形3
オープン
3,898
4,288(税込)
121日以内出荷
返品不可
66463434D4MC-5041VCT5M--IP67パネル取りつけクロス・ローラ・プランジャ形5
オープン
4,598
5,058(税込)
121日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 66463303
2022-12-06
用途: 仕事で、機械に使用。
門田電機製造業

現在使用していたのが経年変化で故障したので、困っていました。即納で有ったので助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする