omron(オムロン)
セーフティリミット D4N
保護構造
IP67(EN60947-5-1)
定格絶縁電圧(V)
300
絶縁抵抗(MΩ)
100以上
使用周囲温度(℃)
-30~70(ただし、氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)
25以下
感電保護クラス
ClassⅡ(二重絶縁)
耐久性
機械的1500万回以上/電気的50万回以上(AC250V/3A、抵抗負荷)30万回以上(AC250V/10A、抵抗負荷)
衝撃(誤動作)(m/s
2
)
300
衝撃(耐久)(m/s
2
)
1000
使用周囲湿度(%RH)
95以下
振動(誤動作)Hz
10~55(片振幅0.75mm)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アクチュエータの種類
内蔵スイッチ
コンジット口サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66463486
D4N-6125
ローラ・レバー形(金属レバー、金属ローラ)
1NC/1NO(スナップ・アクション)
G1/2
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66463477
D4N-1B87
プラスチック・ロッド形
2NC(スロー・アクション)
PG13.5
¥
2,300
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください