エムケーダクト

エムケーダクト - マサル工業エムケーダクト - マサル工業エムケーダクト - マサル工業エムケーダクト - マサル工業エムケーダクト - マサル工業エムケーダクト - マサル工業エムケーダクト - マサル工業エムケーダクト - マサル工業
(15件のレビュー)

●硬質塩化ビニル製ですから、衝撃に強く、切断などの加工が簡単です。●カバーとベースは、着脱が簡単なはめ込み式で取付けが簡単な上、保守点検が楽に行えます。●豊富な付属品をラインナップ。あらゆる施工場所にマッチします。

用途
先端技術を支えるマサルの合成樹脂製ダクト。配線保護、配管隠ぺい等にご使用頂けます。カバーとベースは、着脱が簡単なはめ込み式で取付けが簡単な上、保守点検が楽に行えます。
硬質塩化ビニル製で切断などの加工が簡単です。フィルム個装されています。鉄道・運輸機構仕様(B06-1)。
材質PVC内容量1本
注意
※温度変化の大きい場所に敷設する場合、温度差によって伸縮する場合があります。施工時にはその点を十分に考慮し、施工してください。
201件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
号数
質量(g)
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30412874MD01L10-0号グレー2751000
930
829
912(税込)
6日以内出荷
返品不可
車上渡し
30412917MD11L10-1号グレー3801000
1,020
829
912(税込)
当日出荷
30412953MD21L10-2号グレー7501000
1,790
1,698
1,868(税込)
当日出荷
30412996MD31L10-3号グレー11601000
3,240
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
66569825MD37-3号ライトベージュ19002000
5,900
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
30413075MD41L10-4号グレー16701000
5,250
4,798
5,278(税込)
当日出荷
60955012MD42-4号ホワイト33002000
9,500
9,498
10,448(税込)
5日以内出荷
返品不可
30413224MD51L10-5号グレー28451000
8,800
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
30413346MD61L10-6号グレー33001000
10,200
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
30413468MD71L10-7号グレー46301000
12,100
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
30413583MD81L10-8号グレー52001000
13,600
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
30413154MD1201L10-120型グレー16001000
6,250
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
30413188MD1361L10-130×60型グレー16501000
5,600
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
66569834MD1367-130×60型ライトベージュ31372000
10,200
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
30413032MD3401L10-3号40型グレー10001000
2,950
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
30413118MD4101L10-4号100型グレー18201000
6,450
5,498
6,048(税込)
当日出荷
30413303MD5151L10-5号150型グレー35001000
12,500
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
30413267MD5701L10-5号70型グレー25501000
6,950
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
30413382MD6151L10-6号150型グレー47001000
13,100
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
30413425MD6201L10-6号200型グレー53801000
15,000
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
30413504MD7151L10-7号150型グレー52501000
14,600
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
30413547MD7201L10-7号200型グレー59501000
16,100
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
30413626MD8151L10-8号150型グレー58801000
15,400
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
30413662MD8201L10-8号200型グレー65001000
16,900
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
30412883MD02L10-0号ホワイト2751000
930
829
912(税込)
当日出荷
30412926MD12L10-1号ホワイト3801000
1,020
829
912(税込)
当日出荷
30412962MD22L10-2号ホワイト7501000
1,790
1,698
1,868(税込)
当日出荷
30413005MD32L10-3号ホワイト11601000
3,240
2,798
3,078(税込)
当日出荷
30413084MD42L10-4号ホワイト16701000
5,250
4,798
5,278(税込)
当日出荷
60955028MD52-5号ホワイト41002000
15,900
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
30413233MD52L10-5号ホワイト28451000
8,800
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
30413355MD62L10-6号ホワイト33001000
10,200
7,698
8,468(税込)
6日以内出荷
返品不可
30413477MD72L10-7号ホワイト46301000
12,100
9,898
10,888(税込)
8日以内出荷
返品不可
30413592MD82L10-8号ホワイト52001000
13,600
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
30413163MD1202L10-120型ホワイト16001000
6,250
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
30413197MD1362L10-130×60型ホワイト16501000
5,600
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
30413048MD3402L10-3号40型ホワイト10001000
2,950
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
30413127MD4102L10-4号100型ホワイト18201000
6,450
5,498
6,048(税込)
当日出荷
30413312MD5152L10-5号150型ホワイト35001000
12,500
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
30413276MD5702L10-5号70型ホワイト25501000
6,950
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
30413398MD6152L10-6号150型ホワイト47001000
13,100
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
30413434MD6202L10-6号200型ホワイト53801000
15,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
30413513MD7152L10-7号150型ホワイト52501000
14,600
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
30413556MD7202L10-7号200型ホワイト59501000
16,100
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
30413635MD8152L10-8号150型ホワイト58801000
15,400
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
30413678MD8202L10-8号200型ホワイト65001000
16,900
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
30412892MD03L10-0号ミルキーホワイト2751000
930
829
912(税込)
当日出荷
30412935MD13L10-1号ミルキーホワイト3801000
1,020
829
912(税込)
8日以内出荷
返品不可
30412978MD23L10-2号ミルキーホワイト7501000
1,790
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
30413014MD33L10-3号ミルキーホワイト11601000
3,240
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-07-07
用途: 域内ローカルLANの設計
その他業種

域内ローカルLANを設計するために取り寄せましたが、十分な耐久性を持っており、外観もモノタロウ販売サイト通りでした。すばらしい商品だと確認できたので、追加発注して設計を進めてる予定です。

対象商品 : 66558284
2024-06-06
用途: DIY 本来と違う利用
建設業・工事業

製品精度、強度など充分満足のいく製品
早速楽しんで作っています。

対象商品 : 66558144
2020-09-19
用途: 電気器具の内部に使用
株式会社 モナ・システム

問題ありません、つくりもしっかりしている、ダクトとして使用と器具の台として使用

対象商品 : 30412883
2021-06-11
用途: TVボード裏の配線隠し
その他業種

近所のホームセンターより安価で購入することが出来たので大変満足しています。

2が参考にしています
対象商品 : 30412926
2020-03-29
用途: アンテナケーブル配線作業

色がバリエーションあり、壁紙と一致して満足してます
材料が柔らかいので配線作業も非常に楽です

対象商品 : 30412926
2019-03-01
用途: 配線をまとめて隠す為に使用。
製造業

DYで作業しましたが、配線も纏まり見た目が綺麗になりました。

1が参考にしています
対象商品 : 37109204
2018-08-15
用途: 配線のカバー
株式会社イーエスエステクノ

ホームセンターで購入すると2mの長さは車を選びますが、現地へ配送してくれるので大変助かっています。

2が参考にしています
対象商品 : 30412962
2018-01-28
用途: 配線作業時
N'sエンジニアリング運輸・通信業

いつもは2mのエムケーなのですが移動が軽バンの時に1mだと乗せやすいし施工時も水平取りやすかった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

配線ダクト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする