曜日別特売

エムケーダクト パーテーション

エムケーダクト パーテーション - マサル工業エムケーダクト パーテーション - マサル工業エムケーダクト パーテーション - マサル工業エムケーダクト パーテーション - マサル工業エムケーダクト パーテーション - マサル工業エムケーダクト パーテーション - マサル工業エムケーダクト パーテーション - マサル工業エムケーダクト パーテーション - マサル工業

●ダクト内のケーブル仕分けに使用します。●2号用は3号40型にも使用できます。●5号・6号用は4号100型、7号、8号にも使用できます。●0号はBP103(B型メタルモール用パーテーション全長:1m) をご使用ください。

用途ダクト内のケーブル仕分けに使用します。両面テープで貼付けます。材質PVCミルキーホワイト寸法L(mm)2000RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
全6種類を絞り込む
号数
6種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
寸法H(mm)
寸法t(mm)
寸法W(mm)
号数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66567716MDP13150251.5121号
1,820
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
66567725MDP23336301.837.82号
3,470
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
66567752MDP531090883466号
5,450
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
66567734MDP33490501.8513号
3,630
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
66567743MDP43840682.5474号
4,150
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
66567768MDP5703850602.5495号70型
5,150
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

配線ダクト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする