曜日別特売

長寿命レフランプ

長寿命レフランプ - ELPA長寿命レフランプ - ELPA長寿命レフランプ - ELPA長寿命レフランプ - ELPA長寿命レフランプ - ELPA長寿命レフランプ - ELPA長寿命レフランプ - ELPA長寿命レフランプ - ELPA
(5件のレビュー)

長寿命タイプ。
調光機能対応。

口金E26電球の種類レフランプホワイト定格寿命(時間)約3000内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
消費電力(W)
ビーム角(度)
全光束(Lm)
ビーム光束(Lm)
全長(mm)
バルブ径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67088525ERF110V40W-L40W110(光散形)21014510062
オープン
340
374(税込)
当日出荷
67088534ERF110V60W-L60W100(光散形)41026010062
オープン
340
374(税込)
当日出荷
67088543ERF110V100W-L100W80(光散形)82043511580
オープン
379
417(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-12
用途: LEDの調光タイプがまだ無い
株式会社タウンハウス

LEDの調光タイプがまだ無いのと価格が安いのでこれにしました。

対象商品 : 67088543
2022-05-30
用途: 歯科技工用スタンドライトに使用
医療・福祉・介護関連業

改善点等は特になし.
巨大メーカーで製造されなくなりつつあるので困惑していたので,これからも是非製造,販売していただきたい.

対象商品 : 67088525
2022-04-26
用途: 廊下の常夜灯

近隣のホームセンターで購入したものより長持ちすると期待してます。

対象商品 : 67088534
2018-06-22
用途: 内装リフォーム
アクアブルー建設業・工事業

レフ球の照光の仕方が砲弾型のLEDと同じです。
が、昔ながらのレフ球を好まれるお客さんもいるため助かりました。
在庫ある限り販売をお願いします。

対象商品 : 67088543
2018-04-03
用途: 多目的ホールの調光式ライト
教育・研究機関

現在、屋内用の調光器対応100Wのレフ電球を扱っているところが少なくなっており、以前発注していた業者の方も取り扱いがなくなったため、困っていました。取り扱いがあってよかったです。今後もよろしくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする