ご利用中のブラウザ(Internet Explorer バージョン8)は 2020/9/1 以降はご利用いただけなくなります。
モノタロウのWEBサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
お客様がご利用中のブラウザでは、2022年02月28日 をもちましてモノタロウのWEBサイトをご利用いただけなくなります。
より安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
お気に入り
買ったものリスト
--
詳細
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品・安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
サンワサプライ
サンワサプライの PC
サンワサプライの PCアクセサリー
サンワサプライの OAクリーニング用品
ウェットティッシュ(除菌用)
ウェットティッシュ(除菌用)
注文コード
67089173
注文コード
67089173
注文コード
67089173
注文コード
67089173
注文コード
67089182
注文コード
67089182
注文コード
67089182
注文コード
67089198
注文コード
67089198
注文コード
67089198
(1件のレビュー)
成分
緑茶エキス、精製水、アルコール
材質
旭化成ベンリーゼ
シートサイズ(mm)
140×180
注意
※ディスプレイやフィルターには使用できません。
お届け日
※
は、
--
時間
--
分以内
に
今
ご注文いただいた際の目安です。
[地域を変更]
お届け日を見る
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
選択解除
CD-WT9KL
CD-WT9KP
CD-WT9KS
内容量
選択解除
1個(30枚)
1個(60枚)
1個(150枚)
タイプ
選択解除
ボトルタイプ
詰め替えタイプ
質量(g)
選択解除
103
123
382
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
選択解除
80×80×110
105×105×170
120×50×218
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
お届け日
数量
67089173
CD-WT9KL
1個(150枚)
ボトルタイプ
382
105×105×170
¥
1,400
¥
999
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
-
67089182
CD-WT9KP
1個(60枚)
詰め替えタイプ
123
120×50×218
¥
720
¥
399
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
-
67089198
CD-WT9KS
1個(30枚)
詰め替えタイプ
103
80×80×110
¥
500
¥
339
¥
339
¥
373
(税込)
翌々日出荷
-
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
最初に戻る
ページ:
1
/
Infinity
除菌ウェットティッシュ
アイリスオーヤマ
税込
¥
340
~
¥
309
~
(34)
ウェットティッシュ 汚れ落とし お徳用 クリーナー 除菌 消臭 帯電防止 効果 アルコール入り
エレコム
税込
¥
318
~
¥
289
~
(1)
ウェットティシュー アルコール配合 除菌 100枚入
モノタロウ
税込
¥
241
~
¥
219
~
(275)
アルコール除菌剤
モノタロウ
税込
¥
647
~
¥
599
~
(170)
手指の洗浄 消毒剤
モノタロウ
税込
¥
1,099
~
¥
999
~
(174)
除菌ウエットティシュ
ピジョン
税込
¥
472
~
¥
429
~
(5)
除菌ウェットティッシュ ノンアルコール ボトル
アイリスオーヤマ
税込
¥
318
~
¥
289
~
(5)
ハイアルコールスプレー
LION(ライオン)
税込
¥
949
~
¥
879
~
(39)
スコッティ ウェットティシュー
日本製紙クレシア
税込
¥
439
¥
399
(7)
プロテック ウエットシート45
山崎産業(CONDOR)
税込
¥
439
¥
399
(3)
バスケットへ
スコッティ ウェットティシュー 消毒
日本製紙クレシア
税込
¥
318
~
¥
289
~
(3)
OAクリーナー(マルチタイプ)除菌剤配合
コクヨ
税込
¥
494
~
¥
449
~
(9)
手指消毒剤メディシュッシュ
三和製作所
税込
¥
1,859
~
¥
1,690
~
(1)
ウェットティッシュ ウイルス除去 強力 クリーナー 除菌 消臭 ウイルス除去剤
エレコム
税込
¥
318
~
¥
289
~
(2)
アルコールタオル ショードックスーパー
白十字
税込
¥
692
~
¥
629
~
(17)
アルコロエース
東洋石油化学
税込
¥
2,189
~
¥
1,990
~
(38)
アルコール除菌タオル
コーヨー化成
税込
¥
329
~
¥
299
~
(1)
エリエール除菌できるアルコールタオル
エリエール
税込
¥
230
~
¥
209
~
(12)
テーブルウェットティシュ
ピジョン
税込
¥
175
~
¥
159
~
(15)
アルコール配合除菌ウェッティー
和光堂
税込
¥
626
¥
569
(1)
バスケットへ
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
オフィスサプライ
PC
PCアクセサリー
OAクリーニング用品
OAウェットティッシュ
商品レビュー
平均満足度:
総レビュー件数:
1
件
毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
商品レビューを投稿する
株式会社植田建材 様
2021-02-24
用途:
PC周辺機器の清掃
対象商品:
67089173
アルコール濃度が程よく、匂いも少ないので、携帯電話なども清掃しています。
参考になった
よくあるご質問(FAQ)
ご質問件数:
2
件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
パソコン掃除!OAクリーニング用品の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oa_cleaning/
参考になった
2022-06-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
参考になった
2022-04-07
「OAクリーニング用品」にはこんなカテゴリがあります
エアーダスター
OAウェットティッシュ
クリーニングクロス
OAブラシ/モップ
OAクリーニングシート
OAクリーナー
OAバキュームクリーナー
シェアする