ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
DH スターコーナー「は」 角番人
かど金物CP-T、山形プレートVP同等の接合耐力です。ZAM鋼板400N、厚さ2.3mmでの安全設計です。
用途
仕口金物
材質
ZAM 400N
付属品
専用ビスDB-45:6本/組付き
質量(g)
100
使用接合具
DB-45
内容量
1箱(100個)
注意
※必ず付属の専用ビスで施工願います。
※過締付けによるビスの留めつけに注意願います。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67339423
00036578
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください