ツールバッグ、工具箱の分類整理に最適です。このバッグに工具などを分類収納し、ツールバッグなどにスマートに整理収納できるバッグinバッグです。
開閉がマジックテープ式です。



マイクロメーターを5台収納しています。5台入れると付属の面テープが閉じられないため、自作で上部を留める面テープの紐を追加しました。結果としてしっかり収まり、使い勝手も良いです。
持ち手がやや薄く頼りない点は気になりますが、ないよりは格段に持ち運びがしやすくなるので、耐久性については今後様子を見ていこうと思います。
小さめのドリルドライバーを入れるために、購入。しっかりした作りで、小さな持ち手も付いていて、
工具箱の中の、収まりもいいです。
サイズ的には2つ入りピッタリ。
マジックテープでしっかり閉じることができて便利です。
ただ、持つ部分がペラペラなのが気になります。
造りは非常にしっかりしています。
中敷があるのが、親切ですね。しっかりと開いた状態がたもて、中敷を取るとコンパクトに収納できます。
蓋の合わせがマグネットになっているので、中身が溢れることも無さそうです。
使い勝手が良いバッグです。全体的にしっかりした作りだと思いますが、バッグインバッグということもあり、取っ手のナイロンベルトが薄いので耐久性に不安があります。取っ手の仕様を変えて欲しいところです。
充電マルチツールの収納バッグとして買いました
このサイズだと本体とブレードケースも入ってぴったりでした。。
持ちての紐がちゃちいのが気になりますが、バッグ自体はしっかりしているので良しとします。
充電のグラインダーを買ったらまた買おうと思います。
充電式マルチツールを収納するために購入。
予想通り、ピッタリでした。
ただ、ぴったりすぎて隙間がなく、ブレードが少ししか入れられないのが残念でした。