ハンディボックスセット

ハンディボックスセット - RAACOハンディボックスセット - RAACOハンディボックスセット - RAACO

セット内容:CarryLite 80 4x8-9(143608)×2個。ハンディボックスセット146395と146418はスタッキング可能です。パーツケースの脱落を防ぐリテーナ付きです。

材質
【パーツケース(蓋)】ポリカーボネード、【パーツケース(本体)】ポリプロピレン
寸法(mm)
【ボックス】386×278×241
質量(g)
3909
積載荷重(kg)
25
外寸(mm)
【パーツケース】337×278×78
内寸(mm)
【パーツケース】313×218×67
材質(ボックス)
ポリプロピレン
内容量
1セット
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72853019146418
¥26,850
¥25,980
¥28,578(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする