曜日別特売

マルチダイヤモンドカッター

マルチダイヤモンドカッター - SK11マルチダイヤモンドカッター - SK11マルチダイヤモンドカッター - SK11マルチダイヤモンドカッター - SK11マルチダイヤモンドカッター - SK11マルチダイヤモンドカッター - SK11マルチダイヤモンドカッター - SK11マルチダイヤモンドカッター - SK11
(1件のレビュー)

幅広い素材に対応し、鉄筋入りコンクリート切断可能なマルチタイプダイヤモンドカッターです。
特殊な側面ウェーブ形状により切粉の排出がよく作業能率が向上します。
コンクリートの切断に最適なダイヤモンドチップを採用し、抜群の耐久性と切れ味が得られます。

用途コンクリート・御影石・大理石・磁器タイル・ブロック・レンガの切断作業。適合材コンクリート・御影石・大理石・磁器タイル・ブロック・レンガダイヤ幅(mm)7内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外径(Φmm)
内径(Φmm)
刃厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67371903SMD-105105201.8
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
67371912SMD-125125222
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
21087449SMD-15515525.42
オープン
7,498
8,248(税込)
当日出荷
21089829SMD-18018025.42
オープン
8,698
9,568(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ダイヤモンドカッター ファイブスターシリーズ
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67371912
2021-01-03
用途: ディスクグラインダーの替え刃
ハマイ景観企画建設業・工事業

今まで使った中では一番切れ味が安定しています。コストパフォーマンスの良い商品だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする