曜日別特売

切断砥石 鉄工

切断砥石 鉄工 - SK11切断砥石 鉄工 - SK11切断砥石 鉄工 - SK11切断砥石 鉄工 - SK11切断砥石 鉄工 - SK11切断砥石 鉄工 - SK11
(1件のレビュー)

切れ味重視の汎用タイプ切断砥石です。切れ味の良い金属専用砥石です。

用途金属(鉄)の切断作業。主要切断材料金属(鉄)最高使用周速度(m/s)72内容量1枚
注意
※砥石カバーを必ず取り付けて使用してください。
※最高使用周速度以下で使用してください。
※砥石の側面は使用しないで下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67372095355X3.0X25.4MM35525.43
オープン
669
736(税込)
当日出荷
67379865205X2.2X22MM205222.2
オープン
659
725(税込)
当日出荷
メーカー直送
67379874255X2.5X25.4MM25525.42.5
オープン
789
868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67379865
2021-05-04
用途: 解体

耐摩耗性が強いので、長持ちします。205mmは切れ込み深さが長いので、一度で切断出来る。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする