SK11
ダイヤモンドカッタータイル用
刃厚1.0mmで快速でコバ欠けが少なくきれいに切断できます。充電工具対応です。タイルの切断に最適なダイヤモンドチップを採用しており、抜群の耐久性と切れ味が得られます。
用途
電動ジスクグラインダーで磁器タイルや硬質タイル、一般タイルの切断。
外径(Φmm)
105
適合機種
ディスクグラインダー100mm
内径(Φmm)
20(15)
刃厚(mm)
1
ダイヤ幅(mm)
5
最高回転速度(min
-1
)
14500
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67372384
SDWT-7
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください