曜日別特売

切断砥石 鉄工

切断砥石 鉄工 - E-Value切断砥石 鉄工 - E-Value切断砥石 鉄工 - E-Value切断砥石 鉄工 - E-Value切断砥石 鉄工 - E-Value切断砥石 鉄工 - E-Value
(1件のレビュー)

切れ味重視の汎用タイプ切断砥石です。切れ味の良い金属専用砥石です。

用途金属(鉄)の切断作業。穴径(Φmm)22主要切断材料金属(鉄)硬度A46Sタイプディスクグラインダー専用最高使用周速度(m/s)72内容量1枚
注意
※保護メガネ・マスクなど安全保護具を着用して正しく安全にご使用下さい。
※オーバースピードや側面使用はしないでください。
※砥石に、カケ、歪み、ヒビ、ワレ、水ぬれ、油ぬれなどの使用上有害な欠陥がないことを確認してください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外径×厚さ×穴径(mm)
穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67372734125X2.0X22MM125×2.0×2222
オープン
379
417(税込)
当日出荷
67372743150X2.0X22MM150×2.0×2222
オープン
469
516(税込)
翌々日出荷
67372752180X2.0X22MM180×2.0×2222
オープン
599
659(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67372734
2022-05-17
用途: 鉄の切断
運輸・通信業

125mmの切断砥石にしてはお安く コスパ最高です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする