曜日別特売

黒タフ 鉄ステンレス用

黒タフ 鉄ステンレス用 - SK11黒タフ 鉄ステンレス用 - SK11黒タフ 鉄ステンレス用 - SK11黒タフ 鉄ステンレス用 - SK11黒タフ 鉄ステンレス用 - SK11黒タフ 鉄ステンレス用 - SK11黒タフ 鉄ステンレス用 - SK11黒タフ 鉄ステンレス用 - SK11

特殊配合サーメットチップを採用し、摩耗に強く、脅威の耐久力です。オリジナル刃先形状により、切断時のブレを抑え、チップの欠けを低減し高寿命を実現しました。

用途鉄・ステンレスの切断作業。適合材鉄・ステンレス材質(刃)刃先:超硬内容量1枚
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合材
刃数(p)
外径(Φmm)
内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67373206100x1.5x22P鉄・ステンレス2210020
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
67373215110x1.5x22P鉄・ステンレス2211020
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
67373224125x1.5x28P鉄・ステンレス2812520
オープン
4,598
5,058(税込)
当日出荷
67373233160x1.5x34P鉄・ステンレス3416020
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
67373242180x1.6x36P鉄・ステンレス3618020
オープン
5,498
6,048(税込)
当日出荷
67373258305x2.2x60P鉄・ステンレス6030525.4
オープン
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

藤原産業 SK11 黒タフ チップソー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする