SK11
黒タフ キッチンパネル用
高硬度特殊超硬チップ採用で、摩耗に強く高寿命です。薄刃設計により、切削抵抗を減らし軽い挽きを実現し切断面も美しいです。外周スリットとボンド充填により低騒音・低振動です。切断後のコバ欠けも低減します。
用途
キッチンパネル、ラスボード、石膏ボード、人工大理石用チップソー。
内容量
1枚
注意
※刃の取り付けは丸鋸本体の矢印の方向と刃の方向を必ず合わせて取り付けてください。
※必ず保護メガネ、ヘルメットなど安全保護具を着用して下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外径(Φmm)
刃数(p)
内径(Φmm)
刃厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67373355
100X1.0X46P
100
46
20
1
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
67373364
125X1.0X56P
125
56
20
1
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください