曜日別特売

木工用チップソー

木工用チップソー - SK11木工用チップソー - SK11
(3件のレビュー)

充電マルノコ専用チップソー(木工用)です。切味に優れたチップソー20枚刃です。薄板(最大24mm)までの切断に適しています。

用途木材の切断作業専用。適合機種SK11充電マルノコSCS-108V-13Li用板厚(mm)0.7内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
刃数(p)
内径(Φmm)
刃厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67389516SCS-8515CT8520151.3
オープン
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67389516
2022-02-12
用途: DIYで木材の切断に使用。

今回の購入は、以前買った電動鋸の付属品のチップソーが古くなったので2枚目となります。DIYでの使用ではありますが、そこそこちゃんと切れて長持ちしたと思います。小型なので楽に使えるところが良いと思います。

対象商品 : 67389516
2021-12-18
用途: 木工作業の効率化
その他業種

数物作業に最適非常によく切れるので、作業効率が上がります。

対象商品 : 67389516
2019-04-10
用途: 床材の切断
不動産業

B&Dのマルチエボ丸ノコの切れ味が良くないかな、と思い別メーカーで同サイズのものがこちらだったので購入。
ただ、残念ながらB&Dの純正品よりも切れ味悪く、1.5cmヒノキフローリング切断で使用ですが、ささくれが酷いので元の歯に戻しました。
仕方ないのでベニア端材などを細かくする用途に使用です。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする