乾式掃除機
乾いたゴミ専用の業務用掃除機です。乾いたゴミ専用の掃除機です。軽くて錆びない樹脂タンクを採用しています。
低騒音でオフィス、ショップなどでも安心して使用できます。大きいスイッチで作業中に足で電源ON/OFFができます。
- 用途
- ビル、オフィス、ご家庭などの清掃。
- 付属品
- ホース・延長パイプ×2・フロアノズル・ブラシ・隙間ノズル・エアフィルター・フィルターフレーム・フィルターバッグ
- 質量(kg)
- 4.35
- 長さ(m)
- ホース:2.35、電源コード:5
- 電流(A)
- 11
- 電圧(V)
- 単相交流100
- タンク容量(L)
- 10
- 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
- 約350×260×400
- 定格消費電力(W)
- 1100
- 吸込仕事率(W)
- 220
- 集塵容量(L)
- 6.5
- 風量(m3/min)
- 3.9
- 騒音値(dB)
- 67
- 真空度(kPa)
- (最大)25
- 内容量
- 1台
注意
※乾式専用の掃除機です。濡れたゴミは吸い込まないでください。※ゴミが詰まった状態、ノズル先端をふさいだ状態で運転を続けないでください。
※モーター消失の原因となります。
※モーターが高温になるとサーモスタットにより運転を停止します。モーター温度が低下するまで作業を中断してください。
※室内用です。雨中などで使用しないでください。
業務用掃除機 の新着商品
カテゴリ









![コードレススティック Shark(シャーク)[家電] コードレススティック Shark(シャーク)[家電]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05687932-261001-02.jpg)








