トイレ消臭剤(液体タイプ)
用途トイレ内の芳香、消臭に
使用場所トイレ
商品タイプ本体
成分香料、植物抽出消臭剤、界面活性剤(非イオン)
寸法(mm)73×98×146
危険物の類別非危険物
使用期間(ヶ月/常温)約1~2
内容量1個(400mL)
注意
※本製品は飲めません。※用途以外の使用はお止めください。※子供の手の届く所に置かないでください。
※衣服に付いた場合はシミになる恐れがありますのでご注意ください。
※使用中、気分が悪くなった場合は直ちに使用を止め、換気をしてください。
※火気の近くや直射日光、高温の場所でのご使用、保管は避けてください。
日用品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67390986 | - | 35039893 | - |
![]() |
トイレの消臭剤 | 小久保工業所 | 1個(400mL) | ¥259 税込¥285 | ナショナルブランドの同等品です。 |
67391004 | - | 35039875 | - |
![]() |
トイレの消臭剤 | 小久保工業所 | 1個(400mL) | ¥259 税込¥285 | ナショナルブランドの同等品です。 |
67391022 | - | 35039848 | - |
![]() |
トイレの消臭剤 | 小久保工業所 | 1個(400mL) | ¥259 税込¥285 | ナショナルブランドの同等品です。 |
67391047 | - | 35039866 | - |
![]() |
トイレの消臭剤 | 小久保工業所 | 1個(400mL) | ¥259 税込¥285 | ナショナルブランドの同等品です。 |
商品レビュー
- 対象商品:
- 67390986
2021-04-26
- 用途:
- 会社のトイレの消臭に
口コミが一番良かったのでラベンダーを注文してみました。花の香りではあると思いますが、ラベンダーはあまり感じないかな。評判は悪くないです。
- 対象商品:
- 67391004
2020-07-09
- 用途:
- トイレの消臭に
ラベンダーとミントの使用経験があります。
しっかりと香りを感じたいのでしたら「ラべンダー」
控えめな香りが好みでしたら「ミント」
と感じます。