曜日別特売

ラフィーネIH卵焼き

ラフィーネIH卵焼き - ウルシヤマ金属工業

~予熱ナシでも調理OK!~IHとの相性が良く、短時間で温度上昇。ステンレス-アルミ-ステンレス全面3層構造の高い熱伝導性と内面ふっ素樹脂加工により、予熱ナシでも調理できます。内面はテフロン(TM)ブランドの最高峰「テフロン(TM)プラチナプラス」加工。製品安全協会認定基準合格品。

材質本体:3層クラッド材(板厚2.6mm)(内側:ステンレス鋼・中心:アルミニウム合金・外側:ステンレス鋼)、持手:フェノール樹脂(キャップ部:ステンレス鋼)寸法(mm)394×163×70表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:ミラー研磨仕上げ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6807241810227
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする