画像準備中

ラフィーネIH卵焼き

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68072418 品番10227
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

〜予熱ナシでも調理OK!〜IHとの相性が良く、短時間で温度上昇。ステンレス-アルミ-ステンレス全面3層構造の高い熱伝導性と内面ふっ素樹脂加工により、予熱ナシでも調理できます。内面はテフロン(TM)ブランドの最高峰「テフロン(TM)プラチナプラス」加工。製品安全協会認定基準合格品。

材質本体:3層クラッド材(板厚2.6mm)(内側:ステンレス鋼・中心:アルミニウム合金・外側:ステンレス鋼)、持手:フェノール樹脂(キャップ部:ステンレス鋼) 寸法(mm)394×163×70 表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:ミラー研磨仕上げ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする