ご利用中のブラウザ(Internet Explorer バージョン8)は 2020/9/1 以降はご利用いただけなくなります。
モノタロウのWEBサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
お客様がご利用中のブラウザでは、2022年02月28日 をもちましてモノタロウのWEBサイトをご利用いただけなくなります。
より安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
お気に入り
買ったものリスト
--
詳細
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品・安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
まめいた
まめいたの 清掃用品
まめいたの 掃除用具
まめいたの ブラシ
まめいた スキマキレイスティック
まめいた スキマキレイスティック
注文コード
68076015
すきま掃除に便利なスティック。
材質
ABS樹脂、ポリウレタンフォーム・ナイロン
寸法(mm)
25×15×189
内容量
1袋(8本)
お届け日
※
は、
--
時間
--
分以内
に
今
ご注文いただいた際の目安です。
[地域を変更]
お届け日を見る
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
選択解除
‐
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
お届け日
数量
68076015
‐
オープン
¥
499
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
-
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
最初に戻る
ページ:
1
/
Infinity
すき間のホコリごっそりブラシ
SANEI
税込
¥
945
¥
859
バスケットへ
すきまピカピカ
サンコー
税込
¥
659
¥
599
(2)
バスケットへ
すき間ブラシシール
槌屋
税込
¥
2,189
¥
1,990
(11)
スレンダーノズル
栗田製作所
税込
¥
989
¥
899
(5)
アズピュア クリーンスティックアズピュア
アズワン
税込
¥
1,383
~
¥
1,257
~
(7)
シートでスキマキーレー
アズマ工業
税込
¥
835
¥
759
(1)
バスケットへ
ストップすきま風
光
税込
¥
1,099
¥
999
(12)
EFフリーフィット 伸縮
テラモト
税込
¥
4,719
¥
4,290
バスケットへ
バーカットHSSタイプ BF6-HSS1M NH25PP0.2黒
バーテック
税込
¥
4,609
¥
4,190
(1)
バスケットへ
700mm クリーンブラシ
エスコ
税込
¥
1,749
¥
1,590
バスケットへ
175mm すき間ブラシ(2本組)
エスコ
税込
¥
418
¥
380
(2)
バスケットへ
バーシール ブラシ
バーテック
税込
¥
4,389
~
¥
3,990
~
(1)
コイルブラシ
Carlisle(カーライル)
税込
¥
1,859
¥
1,690
(2)
バーカットMFSタイプ BF8-MFS5M NH30PP0.2黒
バーテック
税込
¥
21,890
¥
19,900
クリーンスティック
モノタロウ
税込
¥
1,044
~
¥
949
~
(6)
ソフトクリーニングブラシ
エアテックス
税込
¥
1,099
¥
999
(7)
バスケットへ
コンドルすきまフィットブラシ 長柄
山崎産業(CONDOR)
税込
¥
813
¥
739
(2)
プロフラットダスター
UNGER(ウンガー)
税込
¥
7,249
¥
6,590
バスケットへ
すき間モヘアシール(屋外用)
槌屋
税込
¥
758
¥
689
(7)
バスケットへ
ユースフル すき間に入るホコリ取り
アズマ工業
税込
¥
989
¥
899
バスケットへ
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
オフィス家具/照明/清掃用品
清掃用品
掃除用具
ブラシ
キッチンブラシ
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「ブラシ」にはこんなカテゴリがあります
デッキブラシ
柄付ブラシ
ハンディブラシ
キッチンブラシ
パイプブラシ
トイレブラシ
シューズブラシ
網戸ブラシ
コートブラシ
毛かき
シェアする