TAKEX(タケナカエンジニアリング)
ポールアタッチメント
ポール適合径Φ65~Φ120mm対応最大重量15Kg
用途
監視、防犯、状況把握用途
材質
アルミダイキャスト
色
アイボリー
適合ブラケット
WO-3D
最大積載荷重(kg)
15
適合ポール径(Φmm)
65~120
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68104943
VBP-10
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください