TAKEX(タケナカエンジニアリング)
ポールアタッチメント
屋外ポール適合径Φ40~Φ140mm対応
用途
監視、防犯、状況把握用途
材質
ステンレス
質量(g)
約350
設置場所
屋外ポール
適合ポール径(Φmm)
40~140
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68104952
VBP-05R
HO-421、HO-430、VDC-400、VDC-430、IR-520、VHC-IR910HD
¥
7,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68104968
VBP-05A
VHC-IR820、VHC-IR910HD、VHC-IR920HV、VHC-D820L、VHC-D910L、NHC-IR900HD、NVC-IR900HD
¥
7,000
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください