ゴールドウイン
ラテ滅菌手袋 PA-G011
左右別成型(曲指)により長時間の着用でも疲れにくく、細かい作業にも適しています重量物や濡れた物を扱う現場でも協力にサポートする高い作業性ガンマ線滅菌を施した無菌室用スムースタイプ
材質
天然ラテックス
仕様
クリーンパック、ガンマ線滅菌
適合
(目安)クラス100
タイプ
スムースタイプ
入数(双)
400
内容量
1セット(400双)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68112363
PA-G011S-65-400P
6.5インチ
¥
125,000
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
25日以内出荷
返品不可
68112372
PA-G011S-70-400P
7.0インチ
¥
125,000
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
25日以内出荷
返品不可
68112388
PA-G011S-75-400P
7.5インチ
¥
125,000
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
25日以内出荷
返品不可
68112397
PA-G011S-80-400P
8.0インチ
¥
125,000
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
25日以内出荷
返品不可
68112406
PA-G011S-85-400P
8.5インチ
¥
125,000
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください