いろはカラー

いろはカラー - アールジェイいろはカラー - アールジェイいろはカラー - アールジェイいろはカラー - アールジェイいろはカラー - アールジェイいろはカラー - アールジェイいろはカラー - アールジェイいろはカラー - アールジェイ
(1件のレビュー)

人にも環境にも優しい自然塗料。
人や環境に配慮した成分を厳選して使用しています。
浸透性で塗膜を張らないので木の呼吸をさまたげません。
温かみのある無垢材の風合いが生かせます。
撥水性に優れています。
一度塗りでしっかり着色し、濃厚な色がつきます。
においが少なく作業が楽にできます。
ホルムアルデヒドはもちろん他のVOCについても各省庁の基準に適合。
古色にも対応し、古民家再生時の塗料としても最適です。
外部、内部どちらも使用可能です。

使用方法
(1)サンドペーパー(#240)で木材表面の素地調整をする
(2)「いろは」を刷毛又はウエスですり込むように塗る
(3)塗布後木部表面の余分なオイルをウエスで拭き取る
(4)耐久性が必要な場合は一晩おいて翌日に2回目を塗る
用途木部全般 屋内・屋外、屋内…無垢床 腰板 柱 壁 建具 家具 カウンター他。屋外…下見板 破風板 濡れ縁 軒天 化粧垂木 ウッドデッキ ログハウス 他成分桐油・亜麻仁油・蜜蝋・ロジン(松脂樹脂)・イソパラフィン・無鉛乾燥剤、顔料(ベンガラ・カーボン・酸化チタン)使用の目安30g/m2(1Lで約33m2)主な用途木床危険等級使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性撥水乾燥時間約12時間(気温の低い日や湿度が著しく高いなど条件によって乾燥が著しく遅くなることがあります)危険物の性状非水溶性
注意
※自然発火にご注意。
※ご使用前に容器をよく振り、塗料を十分撹拌してください。
※木材の種類や素地の状態により、色ムラが目立つことがありますので、塗装前に必ず試し塗りをして色を確認してください。
※屋内に使用する場合、塗装後すぐにウエスで十分な拭き取りをおこなってください。
※いろはカラーは塗装後しばらく(数日間)洋服などに色が付着することがありますのでご注意ください。
※塗装中および乾燥中は十分換気をしてください。
※火気のあるところでは使用しないでください。
23件中 123各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68279977YE-801缶(0.8L)0.8L
10,500
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68279986YJ-801缶(0.8L)神代色0.8L
10,500
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68279995YU-801缶(0.8L)濃茶0.8L
10,500
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68280004YT-801缶(0.8L)栗皮茶0.8L
10,500
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68280013YW-801缶(0.8L)0.8L
10,500
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68280022YN-801缶(0.8L)山吹0.8L
10,500
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68280038YM-801缶(0.8L)飴色0.8L
10,500
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68280047YK-801缶(0.8L)黄櫨染0.8L
10,500
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68280056YV-801缶(0.8L)宮島0.8L
10,500
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68280065YR-801缶(0.8L)赤銅0.8L
10,500
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68280074YP-801缶(0.8L)0.8L
10,500
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68280083YA-801缶(0.8L)洗柿0.8L
10,500
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68280092YE-031缶(3.5L)3.5L
29,000
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68280108YJ-031缶(3.5L)神代色3.5L
29,000
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68280117YU-031缶(3.5L)濃茶3.5L
29,000
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68280126YT-031缶(3.5L)栗皮茶3.5L
29,000
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68280135YW-031缶(3.5L)3.5L
29,000
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68280144YN-031缶(3.5L)山吹3.5L
29,000
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68280153YM-031缶(3.5L)飴色3.5L
29,000
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68280162YK-031缶(3.5L)黄櫨染3.5L
29,000
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68280178YV-031缶(3.5L)宮島3.5L
29,000
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68280187YR-031缶(3.5L)赤銅3.5L
29,000
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68280196YP-031缶(3.5L)3.5L
29,000
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68280108
2018-10-11
用途: 木部の塗装(枠、床)
尾崎大工店建設業・工事業

発色が非常に良く伸びも良いので塗りやすいです。
艶がほとんどないのと乾いてからも色落ち(若干こすると付く)がある為
気を付けて使わないとです。(乾拭きがかなり必要)
古民家などには風合い的に良いかもです。
新築などには分る方しかおすすめしません。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする