Pro-Auto
9.5sqオイルフィルターレンチ(マツダ用)
差込角(mm[inch])
9.5[3/8]
材質
アルミニウム
質量(g)
170
適合車種
アテンザ、MPV、プレマシー
適合フィルター
74.2mm
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68151238
OFW-314M
¥
3,300
¥
1,998
¥
1,698
アウトレット
¥
1,868
(税込)
当日出荷
残り4点です
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください