40形直付形230幅逆富士タイププルスイッチ付

40形直付形230幅逆富士タイププルスイッチ付 三菱電機 40形直付形230幅逆富士タイププルスイッチ付 三菱電機 40形直付形230幅逆富士タイププルスイッチ付 三菱電機 40形直付形230幅逆富士タイププルスイッチ付 三菱電機 40形直付形230幅逆富士タイププルスイッチ付 三菱電機 40形直付形230幅逆富士タイププルスイッチ付 三菱電機 40形直付形230幅逆富士タイププルスイッチ付 三菱電機 40形直付形230幅逆富士タイププルスイッチ付 三菱電機

定格電圧(V)AC100~242 定格固定出力・段調光機能付 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) ビーム角度(°)A:118、B:109 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85 内容量1セット
お気に入りに追加
12件中 1~12件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
色温度(K)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68155955 MY-V470331S/N AHTN (器具本体)EL-LHV42301、(ライトユニット)EL-LU47033N AHTN 43 5000 昼白色 6900
36,200
17,980
19,778 (税込)
4日以内出荷

返品不可
68155964 MY-V430331S/N AHTN (器具本体)EL-LHV42301、(ライトユニット)EL-LU43033N AHTN 21 5000 昼白色 3200
26,900
12,980
14,278 (税込)
4日以内出荷

返品不可
68155973 MY-V450331S/N AHTN (器具本体)EL-LHV42301、(ライトユニット)EL-LU45033N AHTN 32.5 5000 昼白色 5200
32,200
15,980
17,578 (税込)
4日以内出荷

返品不可
68155982 MY-V425331S/N AHTN (器具本体)EL-LHV42301、(ライトユニット)EL-LU42533N AHTN 16.7 5000 昼白色 2500
26,400
12,980
14,278 (税込)
4日以内出荷

返品不可
68155998 MY-V440331S/N AHTN (器具本体)EL-LHV42301、(ライトユニット)EL-LU44033N AHTN 24.9 5000 昼白色 4000
28,700
15,980
17,578 (税込)
4日以内出荷

返品不可
68156007 MY-V420331S/N AHTN (器具本体)EL-LHV42301、(ライトユニット)EL-LU42033N AHTN 13.6 5000 昼白色 2000
24,900
11,980
13,178 (税込)
4日以内出荷

返品不可
68156016 MY-V470331S/L AHTN (器具本体)EL-LHV42301、(ライトユニット)EL-LU47033L AHTN 43 3000 電球色 6080
36,200
17,980
19,778 (税込)
4日以内出荷

返品不可
68156025 MY-V430331S/L AHTN (器具本体)EL-LHV42301、(ライトユニット)EL-LU43033L AHTN 21 3000 電球色 2700
26,900
12,980
14,278 (税込)
4日以内出荷

返品不可
68156052 MY-V440331S/L AHTN (器具本体)EL-LHV42301、(ライトユニット)EL-LU44033L AHTN 24.9 3000 電球色 3520
28,700
15,980
17,578 (税込)
4日以内出荷

返品不可
68156068 MY-V420331S/L AHTN (器具本体)EL-LHV42301、(ライトユニット)EL-LU42033L AHTN 13.6 3000 電球色 1740
24,900
11,980
13,178 (税込)
31日以内出荷

返品不可
68156034 MY-V450331S/L AHTN (器具本体)EL-LHV42301、(ライトユニット)EL-LU45033L AHTN 32.5 3000 電球色 4580
32,200
 
 
取扱い終了

返品不可
68156043 MY-V425331S/L AHTN (器具本体)EL-LHV42301、(ライトユニット)EL-LU42533L AHTN 16.7 3000 電球色 2230
26,400
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
68156034 MY-V450331S/L AHTN 18812425 MY-V450431S/LAHTN MY-V450431S/LAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ プルスイッチ付 三菱電機 18812425 LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ プルスイッチ付 三菱電機 1セット 12,980 税込14,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
68156043 MY-V425331S/L AHTN 18811777 MY-V425431S/LAHTN MY-V425431S/LAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ プルスイッチ付 三菱電機 18811777 LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ プルスイッチ付 三菱電機 1セット 10,980 税込12,078 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする