直付形230幅逆富士タイププルスイッチ付き
定格電圧(V)AC100~242
定格固定出力・段調光機能付
LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
ビーム角度(°)A:118、B:109
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85
内容量1セット
一体型LED(逆富士) の新着商品
LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形 逆富士形 <150mm幅> FLR40形相当 2000Lmタイプ 1灯用相当 (プルスイッチ付)
岩崎電気
税込¥21,978
¥19,980
LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形 逆富士形 <230mm幅> FLR40形相当 4000Lmタイプ 2灯用相当 (プルスイッチ付)
岩崎電気
税込¥19,778
¥17,980
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68156734 | MY-V230231S/N AHTN | 18857548 | MY-V230431S/NAHTN |
|
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 逆富士タイプ プルスイッチ付 | 三菱電機 | 1セット | ¥10,980 税込¥12,078 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 68156743 | MY-V215231S/N AHTN | 20109419 | MY-V215431S/N AHTN |
|
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 230幅 一般タイプ | 三菱電機 | 1組 | ¥7,598 税込¥8,358 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 68156752 | MY-V208231S/N AHTN | 18857347 | MY-V208431S/NAHTN |
|
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 逆富士タイプ プルスイッチ付 | 三菱電機 | 1セット | ¥7,398 税込¥8,138 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 68156768 | MY-V230231S/L AHTN | 18857530 | MY-V230431S/LAHTN |
|
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 逆富士タイプ プルスイッチ付 | 三菱電機 | 1セット | ¥10,980 税込¥12,078 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 68156777 | MY-V215231S/L AHTN | 20109428 | MY-V215431S/L AHTN |
|
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 230幅 一般タイプ | 三菱電機 | 1組 | ¥7,598 税込¥8,358 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 68156786 | MY-V208231S/L AHTN | 18857338 | MY-V208431S/LAHTN |
|
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 逆富士タイプ プルスイッチ付 | 三菱電機 | 1セット | ¥7,398 税込¥8,138 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |