高級うるし 専用うすめ液

高級うるし 専用うすめ液 - サンコー商会
(6件のレビュー)

高級うるしに最も適した専用のうすめ液で高級うるしの粘度調整、希釈、使用後の筆用品、用具等の洗浄に使用して下さい。

危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.025L危険物の性状非水溶性内容量1本(25mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68174155-
オープン
439
483(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68174155
2024-07-08
用途: 陶磁器類の金継ぎをするために利用
教育・研究機関

チュウブ入りの「高級うるし」と一緒に購入しましたが、うすめ液として安心して利用しています。金粉を塗った部分で「はみ出した部位」を取り除くのにも重宝しています。また、刷毛やペン先の余分な漆を取り除く際にも利用しています。

1が参考にしています
対象商品 : 68174155
2021-01-24
用途: 食器の金継ぎ
教育・研究機関

食器の金継ぎ後に筆を洗うために購入しましたが、すぐに筆が綺麗になり買って良かったです。うるしを買ったら、こちらのうすめ液も必需品ですね。

3が参考にしています
対象商品 : 68174155
2019-11-13
用途: 篠笛のリメイクに使用
株式会社富創

篠笛のリメイクに使用しました。
高級うるしの希釈に最適で、塗りやすく重宝しました。

1が参考にしています
対象商品 : 68174155
2019-08-28
用途: 釣浮き作成の時
その他業種

うるしを自分の好きな濃さに調整できますので良いと思います。

対象商品 : 68174155
2019-02-22
用途: カトラリーの塗装
製造業

他メーカーの物を使った時よりも塗りやすくて色ののりも良かった

対象商品 : 68174155
2023-01-28
用途: 同社うるしの希釈
教育・研究機関

とにかく量が少ないので容器に移すと何回かしか使えないと思う。綿棒に浸して使っています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

うすめ液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする