ゲルコート樹脂
〇塗装の下地色でサフェーサーの下塗りがいらない。また縮みが少ないので表面が綺麗に仕上がります。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
プラスチック/FRP用 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68177454 | F-08-005B | 68826189 | FRPE-009-00500 |
![]() |
低臭ゲルコート樹脂 | EpoChemical | 1缶(500g) | ¥4,998 税込¥5,498 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
68177463 | F-08-005C | 68826539 | FRPP-025-00500 |
![]() |
ゲルコート樹脂 透明 | EpoChemical | 1缶(500g) | ¥4,998 税込¥5,498 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
68177472 | F-08-005W | 68826146 | FRPE-008-00500 |
![]() |
低臭ゲルコート樹脂 | EpoChemical | 1缶(500g) | ¥4,998 税込¥5,498 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
68177488 | F-08-010B | 68826198 | FRPE-009-01000 |
![]() |
低臭ゲルコート樹脂 | EpoChemical | 1缶(1kg) | ¥8,998 税込¥9,898 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
68177497 | F-08-010C | 68826548 | FRPP-025-01000 |
![]() |
ゲルコート樹脂 透明 | EpoChemical | 1缶(1kg) | ¥8,998 税込¥9,898 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
68177506 | F-08-010W | 68826155 | FRPE-008-01000 |
![]() |
低臭ゲルコート樹脂 | EpoChemical | 1缶(1kg) | ¥8,998 税込¥9,898 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
- 対象商品:
- 68177454
2019-07-16
- 用途:
- FRPのトップコートとして
教育・研究機関
顔料がほとんど無く生樹脂同様で使えませんでした
返品も考えましたが、時間と手間をかんがえたら割りに合わず
諦めました!次はちゃんとした物を送ってください。
9人が参考にしています
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04