曜日別特売

BJ-2700 水感知機能付 膨脹式救命胴衣【TYPE:A】

BJ-2700 水感知機能付 膨脹式救命胴衣【TYPE:A】 - 東洋物産(ESPADA)BJ-2700 水感知機能付 膨脹式救命胴衣【TYPE:A】 - 東洋物産(ESPADA)BJ-2700 水感知機能付 膨脹式救命胴衣【TYPE:A】 - 東洋物産(ESPADA)

2013年基準改正適合品。
背中が蒸れない首掛けモデル。
インジケーター付ボンベ装置で、ボンベ・スプールの良否が一目瞭然。
外装布取外し可能で、汚れた際に取り外して洗うことができます。

サイズフリー材質(表地)ナイロン、(気室布)ナイロン/PU仕様撥水加工種別手動+自動質量(g)640ウエスト(cm)最大125浮力(kg)11.1内容量1着
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
浮力(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68206224BJ-270011.1ネイビー
25,500
24,980
27,478(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月下旬
68206233BJ-270011.1オレンジ
25,500
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
68206215BJ-270011.1レッド
25,500
24,980
27,478(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする