ADVANCE75 ソーラーモバイルバッテリー 16000mAh
16000mAh(59.2Wh)の容量を備えたソーラーモバイルバッテリーで、非常時からアウトドアまで幅広く活躍する”持ち歩ける小型電源”です。
ソーラーパネル(6.4W)を搭載しており、太陽光のみで充電できるため、停電時や災害時にも電力を確保できます。
さらにワイヤレス充電(5W/7.5W/10W対応)を備え、対応スマートフォンを置くだけで手軽に充電可能。
USB-PD出力やUSB-A(QC対応)、Micro・Lightning・Type-Cケーブル出力など、最大7台同時充電に対応する高い汎用性も魅力です。
また、LEDライト(通常・弱・SOS・フラッシュ)を搭載し、夜間や緊急時の照明としても頼りになります。
- セット内容
- Advance75ソーラーパネル付きモバイルバッテリー、ストラップ、取扱説明書、保証カード
- 質量(kg)
- 0.63
- 容量
- 16000mAh/3.7V(59.2Wh)
- W
- 【ワイヤレスチャージャー】5 / 7.5 / 10
- 外形寸法(mm)
- 収納時:172×88×43、展開時:362×173×32
- 出力
- 【USB-3.0ポート】5V 3A / 9V 2.1A / 12V 1.5A【USB-PDケーブル】5V 2.1A【マイクロケーブル】5V 2.1A【ライトニングケーブル】5V 2.1A
- 入力
- 【USB-3.0ケーブル】5V 2A / 9V 2A【ソーラーパネル】6.4W(5.5V/1.16A)【マイクロポート】5V 2A / 9V 2A
- 入力/出力
- 【USB-PDポート】5V 3A / 9V 2A(入力)、5V 2.4A / 9V 2.2A / 12V 1.6A(出力)
- LED
- 最大6W
- 内容量
- 1台
防災用品 の新着商品
カテゴリ





























